PARKER RF-371-6FP hurtigkobling, 3/8 tommers størrelse, høy flyt

Vare: BX4MFB Modell: RF-371-6FP
750NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkobler
Body MaterialMessing
Kroppsstørrelse3 / 8 "
TilkoblingstypeNPSF
Lås TypeLåse baller
Maks. Driftstrykk300 psi
Maks. Driftstemperatur250 grader F
Min. Driftstemperatur-40 grader F.
PlatingFornikling på stålhylse
Forsegl materialeNitril
Trådstørrelse3 / 8-18 "
GjengetypeHunn
VentiltypeTubular

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseKroppsstørrelseTilkoblingstypeSlange inne i Dia.TrådstørrelseGjengetypePris
PARKER RF-251-4HB hurtigkobling, 1/4 tomme størrelse, 300 psi, messing | AC4VUA 30N176 RF-251-4HB1 / 4 "1 / 4 "Slangestang1 / 4 "--95NOK
PARKER RF-251-6HB hurtigkobling, 1/4 tomme størrelse, 300 psi, messing | AC4VUE 30N180 RF-251-6HB3 / 8 "1 / 4 "Slangestang3 / 8 "--95NOK
PARKER RF-371-6PL hurtigkobling, 3/8 tommers størrelse, høy flyt | BX4MFC RF-371-6PL-3 / 8 "Skyv Lok Hose Barb3 / 8 "--780NOK
RFQ
PARKER RF-371-6MP hurtigkobling, 3/8 tommer NPTF, messing | BX4MFD RF-371-6MP-3 / 8 "NPTF-3 / 8-18 "mann764NOK
RFQ
PARKER RF-371-8MP hurtigkobling, 1/2 tommers gjengestørrelse, messing | BX4MFE RF-371-8MP-3 / 8 "NPTF-1 / 2-14 "mann797NOK
RFQ
PARKER RF-371-8FP hurtigkobling, 3/8 tommers størrelse, høy flyt | BX4MFF RF-371-8FP-3 / 8 "NPTF-1 / 2-14 "Hunn797NOK
RFQ
PARKER RF-371-8PL hurtigkobling, 3/8 tommers størrelse, høy flyt | BX4MFG RF-371-8PL-3 / 8 "Skyv Lok Hose Barb1 / 2 "--780NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER RF-371-6FP hurtigkobling, 3/8 tommers størrelse, høy flyt
750NOK / enhet