HUBBELL PREMISE WIRING SC fiberoptiske kontakter, RoHS -kompatible, pakke med 12 enheter


filtre
Connector Type: SC
StilModellFARGEtypenPris (eks. mva)
A
FCSC900K50GM12
AquaSC 50 UM, OM34 455 NOK
B
FCSC900K62M12
BeigeSC 62.5 UM, OM14 622 NOK
C
FCSC900KSM12
BlåSC UPC SM, OS26 403 NOK

SC fiberoptiske kontakter, RoHS -kompatible, pakke med 12 enheter

Hubbell Premise Wiring SC fiberoptiske kontakter er standard dupleks- og firkantstøpte plastkontakter, ideelle for raske tilkoblinger i CATV-, telefoni- og datakommunikasjonsmiljøer. De har 2.5 mm hylse for punkt-til-punkt og passivt optisk nettverk og har push-pull-låsefunksjoner som sikrer effektiv fjerning, innsetting og maksimering av paneltetthet. Disse holdbare kontaktene er i stand til å avsluttes raskt til en elektrisk enhet innen 60 sekunder og fungerer godt ved temperaturer opp til 70 grader Celsius. Varianter er tilgjengelige i aqua, blå, svart og beige farger.
Raptor Supplies tilbyr også Hubbell Premise Wiring LC fiberoptiske kontakter for overføring av stor båndbredde over en lang avstand.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?