IGUS 15-serien, kabelbærer åpen


filtre
Kavitetshøyde: 0.670 "/ 17 mm , Link til Link Pitch: 1.20 "/ 30.5 mm , Stil: Glidelås , Type: Liten
StilModellBøy radiusHulbreddeLengdeSløyfehøydeSløyfelengdeAntall lenkerUtenfor breddePris (eks. mva)
A
15-025-038-0-1
1.5 "/ 38 mm0.980 "/ 25 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm101.42 "/ 36 mm324NOK
A
15-038-038-0-3
1.5 "/ 38 mm1.50 "/ 38 mm3ft.3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm301.93 "/ 49 mm1 055 NOK
A
15-050-038-0-3
1.5 "/ 38 mm1.97"/ 50 mm3ft.3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm302.40 "/ 61 mm957NOK
A
15-015-038-0-1
1.5 "/ 38 mm0.590 "/ 15 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm101.02 "/ 26 mm329NOK
A
15-038-038-0-1
1.5 "/ 38 mm1.50 "/ 38 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm101.93 "/ 49 mm343NOK
A
15-050-038-0-1
1.5 "/ 38 mm1.97"/ 50 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm102.40 "/ 61 mm378NOK
A
15-015-038-0-3
1.5 "/ 38 mm0.590 "/ 15 mm3ft.3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm301.02 "/ 26 mm1 008 NOK
A
15-025-075-0-1
2.95 "/ 75 mm0.980 "/ 25 mm1"6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm101.42 "/ 36 mm345NOK
A
15-038-075-0-1
2.95 "/ 75 mm1.50 "/ 38 mm1"6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm101.93"/ 49 mm345NOK
A
15-050-075-0-1
2.95 "/ 75 mm1.97 "/ 50 mm1"6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm102.40 "/ 61 mm372NOK
A
15-015-075-0-1
2.95 "/ 75 mm0.590 "/ 15 mm1"6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm101.02 "/ 26 mm272NOK
A
15-015-075-0-3
2.95 "/ 75 mm0.590 "/ 15 mm3ft.6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm301.02 "/ 26 mm814NOK
A
15-025-075-0-3
2.95 "/ 75 mm0.980 "/ 25 mm3ft.6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm301.42 "/ 36 mm834NOK
A
15-038-075-0-3
2.95 "/ 75 mm1.50 "/ 38 mm3ft.6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm301.93"/ 49 mm1 098 NOK
A
15-050-075-0-3
2.95 "/ 75 mm1.97 "/ 50 mm3ft.6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm302.40 "/ 61 mm909NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?