Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IGUS 15-015-075-0-1 Kabelholder Mini Åpen ytre bredde 1.02 mm | AE26FWF 9JHC6

IGUS 15-015-075-0-1 Kabelholder Mini åpen ytre bredde 1.02 tommer / 26 mm

På lager
Vare: AE9FWF Model: 15-015-075-0-1Kryssref: 6JHC4

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
289NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel- og slangebærer
Bøy radius2.95 "/ 75 mm
Kavitetshøyde0.670 "/ 17 mm
Hulbredde0.590 "/ 15 mm
Høyde0.940 "/ 24 mm
Lengde1"
Link til Link Pitch1.20 "/ 30.5 mm
Sløyfehøyde6.89 "/ 175 mm
Sløyfelengde11.81 "/ 300 mm
Antall lenker10
Utenfor bredde1.02 "/ 26 mm
StilGlidelås
typenLiten

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8487900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusHulbreddeLengdeSløyfehøydeSløyfelengdeAntall lenkerUtenfor breddePris
IGUS 15-015-038-0-1 Kabelholder Mini Åpen ytre bredde 1.02in / 26mm | AE9FWE 6JHC3 15-015-038-0-11.5 "/ 38 mm0.590 "/ 15 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm101.02 "/ 26 mm329NOK
IGUS 15-025-038-0-1 Kabelholder Mini Åpen ytre bredde 1.42in / 36mm | AE9FWG 6JHC5 15-025-038-0-11.5 "/ 38 mm0.980 "/ 25 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm101.42 "/ 36 mm324NOK
IGUS 15-025-075-0-1 Kabelholder Mini Åpen ytre bredde 1.42 mm | .36 AE9FWH 6JHC6 15-025-075-0-12.95 "/ 75 mm0.980 "/ 25 mm1"6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm101.42 "/ 36 mm345NOK
IGUS 15-038-038-0-1 Kabelholder Mini Åpen ytre bredde 1.93in / 49mm | AE9FWJ 6JHC7 15-038-038-0-11.5 "/ 38 mm1.50 "/ 38 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm101.93 "/ 49 mm343NOK
IGUS 15-038-075-0-1 Kabelholder Mini Åpen ytre bredde 1.93in / 49mm | AE9FWK 6JHC8 15-038-075-0-12.95 "/ 75 mm1.50 "/ 38 mm1"6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm101.93"/ 49 mm345NOK
IGUS 15-050-038-0-1 Kabelholder Mini Åpen ytre bredde 2.40in / 61mm | AE9FWL 6JHC9 15-050-038-0-11.5 "/ 38 mm1.97"/ 50 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm102.40 "/ 61 mm378NOK
IGUS 15-050-075-0-1 Kabelholder Mini Åpen ytre bredde 2.40in / 61mm | AE9FWM 6JHD0 15-050-075-0-12.95 "/ 75 mm1.97 "/ 50 mm1"6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm102.40 "/ 61 mm372NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IGUS 15-015-075-0-1 Kabelholder Mini åpen ytre bredde 1.02 tommer / 26 mm
289NOK / enhet