ALLEGRO SAFETY Omgivelsesluftpumper


filtre
Farge: Grå , Ledningslengde: 6.5 ft. , Materiale: Stivt metall , NEMA-pluggkonfigurasjon: 5-15 , Strømkilde: 115V AC til 9V DC Adapter, 9V DC Alkaline , Pump Airline Lengde: 100 ft. , Pumpeeksosfilter: 0.3 mikron HEPA , Pumpetype: Oljefri, roterende vinge , RPM: 1425 RPM, 1725 RPM , Type: Rotary Vane , Visuelt: Ekstern vekselstrøm på LED-lys
StilModelltrykk~~POS=TRUNC RangeCFMkoplingerLydnivåSpenningBreddeNåværende tegnetStrømningshastighetPris (eks. mva)
A
9900-45
---90 dB-3 1 / 2 "-0 til 1 lpm17 393 NOK
B
9806-E
--------13 369 NOK
RFQ
C
9806 HANSEN
0 til 10 psi0 til 5 XNUMX CFM3/8" Hansen-115V AC-9A-16 840 NOK
D
9806 OBAC
0 til 10 psi0 til 5 XNUMX CFM3/8 "OBAC-115V AC-5.5A-11 097 NOK
E
9832 OBAC
0 til 15 psi0 til 20 XNUMX CFM3/8 "OBAC-115V AC-16A-33 813 NOK
C
9821 IND. VEKSLING
0 til 15 psi0 til 10 XNUMX CFM1/2 "industriell utveksling-115V AC-8.3A-16 411 NOK
C
9832 W / HANS0N
0 til 15 psi0 til 20 XNUMX CFM3/8" Hansen-115V AC-16A-33 813 NOK
C
9821 M/ 3/8 HANSEN
0 til 15 psi0 til 10 XNUMX CFM3/8" Hansen-115V AC-8.3A-16 411 NOK
F
9821 OBAC
0 til 15 psi0 til 10 XNUMX CFM3/8 "OBAC-115V AC-8.3A-16 411 NOK
G
9850
2 til 12 psi--95 dB-9 1 / 2 "-0 til 20 XNUMX CFM40 470 NOK
H
9806
2 til 12 psi---115/230V AC9"--13 548 NOK

Omgivelsesluftpumper

Allegro omgivelsesluftpumper er oljefrie kompressorer med roterende skovler designet for å overføre frisk luft til bruksområder som sprayskum, maling og etterbehandling. De er utstyrt med en fast metallbase og hus med pulverlakk, som gir motstand mot riper. De har en hurtigkoblet rectus luftkobling for å koble slangen til utløpet og en trykkavlastningsventil i messing for justering av lufttilførsel. Disse UL-anerkjente pumpene er i stand til å motstå arbeidstrykk opp til 15 psi og kan enkelt arbeide i et temperaturområde på 32 - 104 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse luftpumpene, tilgjengelig i 8.25 og 23.5 tommers lengder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?