Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IGUS 15-015-038-0-3 Kabelholder Mini Åpen ytre bredde 1.02 tommer / 26 mm | AE9FWN 6JHD1

IGUS 15-015-038-0-3 Kabelholder Mini åpen ytre bredde 1.02 tommer / 26 mm

På lager
Vare: AE9FWN Model: 15-015-038-0-3Kryssref: 6JHD1

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 017 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel- og slangebærer
Bøy radius1.5 "/ 38 mm
Kavitetshøyde0.670 "/ 17 mm
Hulbredde0.590 "/ 15 mm
Høyde0.940 "/ 24 mm
Lengde3ft.
Link til Link Pitch1.20 "/ 30.5 mm
Sløyfehøyde3.94 "/ 100 mm
Sløyfelengde7.28 "/ 185 mm
Antall lenker30
Utenfor bredde1.02 "/ 26 mm
StilGlidelås
typenLiten

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode8487900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusHulbreddeLengdeSløyfehøydeSløyfelengdeAntall lenkerUtenfor breddePris
IGUS 15-015-038-0-1 Kabelholder Mini Åpen ytre bredde 1.02in / 26mm | AE9FWE 6JHC3 15-015-038-0-11.5 "/ 38 mm0.590 "/ 15 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm101.02 "/ 26 mm329NOK
IGUS 15-015-075-0-1 Kabelholder Mini Åpen ytre bredde 1.02 mm | AE26FWF 9JHC6 15-015-075-0-12.95 "/ 75 mm0.590 "/ 15 mm1"6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm101.02 "/ 26 mm289NOK
IGUS 15-025-038-0-1 Kabelholder Mini Åpen ytre bredde 1.42in / 36mm | AE9FWG 6JHC5 15-025-038-0-11.5 "/ 38 mm0.980 "/ 25 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm101.42 "/ 36 mm324NOK
IGUS 15-025-075-0-1 Kabelholder Mini Åpen ytre bredde 1.42 mm | .36 AE9FWH 6JHC6 15-025-075-0-12.95 "/ 75 mm0.980 "/ 25 mm1"6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm101.42 "/ 36 mm345NOK
IGUS 15-038-038-0-1 Kabelholder Mini Åpen ytre bredde 1.93in / 49mm | AE9FWJ 6JHC7 15-038-038-0-11.5 "/ 38 mm1.50 "/ 38 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm101.93 "/ 49 mm343NOK
IGUS 15-038-075-0-1 Kabelholder Mini Åpen ytre bredde 1.93in / 49mm | AE9FWK 6JHC8 15-038-075-0-12.95 "/ 75 mm1.50 "/ 38 mm1"6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm101.93"/ 49 mm345NOK
IGUS 15-050-038-0-1 Kabelholder Mini Åpen ytre bredde 2.40in / 61mm | AE9FWL 6JHC9 15-050-038-0-11.5 "/ 38 mm1.97"/ 50 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm102.40 "/ 61 mm378NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IGUS 15-015-038-0-3 Kabelholder Mini åpen ytre bredde 1.02 tommer / 26 mm
1 017 NOK / enhet