Nøkkelnøkler

filtre

MARTIN SPROCKET -

Pinnenøkler

StilModellPris (eks. mva)
A468967NOK
RFQ
B461399NOK
C453273NOK
D466630NOK
E458315NOK
F459357NOK
G460378NOK
H455294NOK
I456315NOK
J463462NOK
K462420NOK
L454294NOK
M457315NOK
N464462NOK
O452273NOK
AMPCO METAL -

Fastnøkkelnøkkel

StilModellKapasitetLengdeTotal lengdePris (eks. mva)
A74121-3 / 4 til 2 "8"8"1 583NOK
A74061-3/16 to 1-1/4"5.25 "5.25 "1 143NOK
A74081-5/16 to 1-7/16"6.75 "6.75 "1 452NOK
A74101-9/16 to 1-11/16"6.75 "6.75 "1 430NOK
A74162-1/4 to 2-7/16"9.75 "9.75 "2 044NOK
A74142-1/16 to 2-3/16"8"8"1 623NOK
A74182-11 / 16 til 3 "9.75 "9.75 "2 044NOK
A74203-1/8 to 3-1/2"11.25 "11.25 "2 365NOK
A74223-3 / 4 til 4 "11.25 "11.25 "2 365NOK
A74244-5/16 to 4-9/16"15.25 "13.25 "3 204NOK
A74264-11/16 to 5-1/8"13.25 "13.25 "2 974NOK
A74285-5/16 to 5-3/4"15.25 "15.25 "4 227NOK
A74025/8 til 13/16 "4.25 "4.25 "920NOK
A74306-1/8 to 6-1/2"15.25 "15.25 "4 343NOK
A740015/32 til 9/16 "4.25 "4.25 "898NOK
A740431/32 to 1-1/8"5.25 "5.25 "1 143NOK
StilModellPin Dia.Pris (eks. mva)pk. Antall.
AFA-126.E1201 / 4 "142NOK 2
AFA-117.E21/4 "og 5/16"120NOK 1
AFA-117.E31/8 "og 3/16"153NOK 1
MARTIN SPROCKET -

Justerbare stiftnøkler

StilModellPris (eks. mva)
A0471A735NOK
B0472A840NOK
C0474A1 218NOK
MARTIN SPROCKET -

Justerbare kroknøkler

StilModellPris (eks. mva)
A4741 008NOK
B471672NOK
C474A1 071NOK
D472819NOK
E474B1 428NOK
StilModellKapasitetLengdeTotal lengdePin Dia.Pris (eks. mva)
AFA-126A.8050 å 80 mm280mm280mm5mm662NOK
AFA-126A.12080 å 120 mm345mm345mm6mm893NOK
AFA-126A.180120 å 180 mm492mm492mm8mm1 059NOK
StilModellKapasitetLengdeTotal lengdePin Dia.Pin LengdePris (eks. mva)
AFA-116.500 å 50 mm210mm210mm2.5 å 4 mm25 / 32 "2 047NOK
AFA-116.1000 å 100 mm360mm360mm4 å 6 mm31 / 32 "2 763NOK
AFA-116.20035 å 200 mm550mm550mm6 å 8 mm1.187 "5 353NOK
FACOM -

Justerbar skruenøkkel

StilModellKapasitetLengdeTotal lengdePris (eks. mva)
AFA-115A.5010 å 50 mm215mm215mm1 999NOK
AFA-115A.10020 å 100 mm360mm360mm2 820NOK
AFA-115A.20030 å 200 mm550mm550mm5 195NOK
BFA-119.3 / 4220 å 324 mm650mm650mm8 288NOK
AMPCO METAL -

Justerbar skruenøkkel

StilModellKapasitetLengdeTotal lengdePris (eks. mva)
AWP-5-ST1-1 / 4 til 3 "8"8"1 617NOK
AWP-6-ST2 til 4-3 / 4 "11 "11 "1 917NOK
AWP-7-ST4-1/2 to 6-3/8"12 "12 "2 104NOK
PROTO -

Ansiktsnøkkelnøkler, justerbar

Proto skrunøkler er designet for å stramme låsemutterringer, krager og tetningsmuttere på hydrauliske sylindre i bilindustrien, produksjon, vedlikehold og reparasjon og hydraulisk utstyr. Disse ansiktsnøklene har presisjonsmaskinerte pinner for sikkert inngrep med spor og hull på lagerflaten for sklisikker drift og brukersikkerhet og legert stålkonstruksjon for å motstå hardt industriell misbruk samtidig som de sikrer langsiktig drift. De er videre utstyrt med ikke-reflekterende svart oksid-finish som gir fullstendig beskyttelse mot hydrauliske væsker og slipende kjemikalier. Velg fra et bredt utvalg av justerbare skrunøkler, tilgjengelig i 2, 3 og 4 tommers håndteringskapasitet på Raptor Supplies.

StilModellKapasitetLengdeTotal lengdePin Dia.Pin LengdePris (eks. mva)
AJC4822"6.375 "6.375 "3 / 16 "1 / 4 "547NOK
AJC4844"10.375 "10.375 "5 / 16 "1 / 2 "1 006NOK
WESTWARD -

Fastnøkkelnøkkel

StilModellKapasitetLengdeTotal lengdePin Dia.Pin LengdePris (eks. mva)
A5RDZ41-1 / 4 til 3 "8 1 / 16 "8 1 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "511NOK
A5RDZ51-1 / 4 til 3 "8 1 / 16 "8 1 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "520NOK
A5RDZ62 til 4-3 / 4 "11.25 "11.25 "1 / 4 "1 / 4 "633NOK
A5RDZ33/4 til 2 "6.375 "6.375 "1 / 8 "1 / 8 "450NOK
A5RDZ74-1/2 to 6-1/4"12.25 "12.25 "3 / 8 "3 / 8 "790NOK
MARTIN SPROCKET -

Justerbare ansiktsnøkler

StilModellPris (eks. mva)
A482588NOK
B483882NOK
C4841 239NOK
MARTIN SPROCKET -

Ansiktsnøkler

StilModellPris (eks. mva)
A420348NOK
RFQ
B4361 008NOK
RFQ
C434777NOK
D418308NOK
RFQ
E426497NOK
RFQ
F432771NOK
RFQ
G4401 299NOK
RFQ
H422385NOK
RFQ
I424448NOK
RFQ
J428548NOK
RFQ
K430668NOK
RFQ
L4381 151NOK
RFQ
M4421 504NOK
RFQ
WESTWARD -

Nøkkelnøkler

StilModellPasser til merkevarePris (eks. mva)
A32J050-1 668NOK
BTT44952GSpeedaire6NOK
CPN5ZL31032GVestover109NOK
FACOM -

Pinnøkkelnøkkel 3-15 / 16 tommers hette

ModellSakPris (eks. mva)
FA-117.BAC6YWL1 369 NOK
FACOM -

Hengslet kroknøkkelnøkkel 80-120mm hette

ModellSakPris (eks. mva)
FA-125A.120AC6YWP858NOK
PROTO -

Justerbar nøkkelnøkkel 3/16 x 5/32

ModellSakPris (eks. mva)
JC492AA9UPB602NOK
GARDNER BENDER -

Låsemutternøkkelsett, 1/2/1 /3/4 tomme størrelse, 1/2, 3/4, 1 tomme pinne dia., 1/5 tomme krok tykk

ModellSakPris (eks. mva)
LNW-3PCCN2TFD219NOK
PROTO -

Justerbar skruenøkkel 11/32 x 1/8

ModellSakPris (eks. mva)
JC471AA8XRK548NOK
LISLE -

Nøkkelnøkkel sett, viftekobling, 5 deler

ModellSakPris (eks. mva)
LS/43580CD8FUM257NOK
Se detaljer
GARDNER BENDER -

Låsemutternøkkel lengde 5-3 / 4 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
LNW-750AH8YNE-
RFQ
12

Nøkkelnøkler

Nøkkelnøkler er spesielt designet for å skru av gamle vann- og gassrør og kraner. Proto justerbare skrunøkler har ikke-reflekterende ProtoBlack-finish og presisjonsmaskinerte pinner som lett kan passe inn i hull og spor på forsiden av en mutter eller et lager. Disse skiftenøkkelene er ideelle for å stramme krager, låse mutterringer og tette/pakke muttere på hydrauliske sylindre. Vi tilbyr også låsemutternøkler fra Gardner Bender som gjør det enkelt å manøvrere på trange steder og deres holdbare stålkonstruksjon gir styrke for tunge applikasjoner. Disse låsemutternøkkelen er tilgjengelig i tre forskjellige lengder på 6-1/4, 5-1/4 og 5-3/4 tommer. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av ansikt, fast pinne, justerbar front / krok / pinne og hengslede krok / pinnenøkler og rundpinnerstatninger fra Ampco, Elkay, Facom, Gardner Bender, Milwaukee og Proto i forskjellige størrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?