Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO JC492 justerbar pinnenøkkelnøkkel 3/16 x 5/32 | AA9UPB 1FJ43

PROTO JC492 justerbar pinnenøkkelnøkkel 3/16 x 5/32

På lager
Vare: AA9UPB Modell: JC492Kryssreferanse: 1FJ43
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
602NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar nøkkelnøkkel
Kapasitet3/4 til 2 "
FinishSvart oksid
Lengde6.375 "
MaterialeSmidd legeringsstål
Total lengde6.375 "
Pin Dia.3 / 16 "
Pin Lengde5 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8204120000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO JC492 justerbar pinnenøkkelnøkkel 3/16 x 5/32
602NOK / enhet