Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL WP-5-ST justerbar kroknøkkelnøkkel 8 tommers lengde | AD9GBQ 4RPA9

AMPCO METAL WP-5-ST justerbar kroknøkkelnøkkel 8 tommers lengde

På lager
Vare: AD9GBQ Modell: WP-5-STKryssreferanse: 4RPA9

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 575 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar skruenøkkel
Kapasitet1-1 / 4 til 3 "
FinishNaturlig
Krokdybde1 / 8 "
Kroktykkelse11 / 32 "
Lengde8"
MaterialeAluminium bronse
Total lengde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2295
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8204120000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLengdeTotal lengdePris
AMPCO METAL WP-7-ST justerbar kroknøkkelnøkkel 12 tommers lengde | AD7BFK 4DC29 WP-7-ST4-1/2 to 6-3/8"12 "12 "1 942 NOK
AMPCO METAL WP-6-ST justerbar kroknøkkelnøkkel 11 tommers lengde | AD9GBR 4RPC1 WP-6-ST2 til 4-3 / 4 "11 "11 "1 759 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL WP-5-ST justerbar kroknøkkelnøkkel 8 tommers lengde
1 575 NOK / enhet