LUXOR Audio-visuell handlekurv


filtre
Kabinettfarge: Svart , Skapmateriale: 20 ga. Stål , Kapasitet per hylle: 100 lb. , hjulmateriale: Hard gummi , hjulstørrelse: 4" , hjultype: (4) Sving, (2) med brems , Avstand mellom midtre og nederste hylle: 16.5 " , Avstand mellom øverste og midtre hylle: 16.5 " , Beinfarge: Svart , Leppehøyde: 1 / 4 " , Vektgrense: 200 lb. , Antall hyller: 3 , Total høyde: 42 " , Total lengde: 24 " , Total bredde: 18 " , Hyllelengde: 24 " , Hyllemateriale: Termoplastisk harpiks , Hyllebredde: 18 "
StilModellBenmaterialeHyllefargePris (eks. mva)
A
WT50GY-B
Polyetylen med høy tetthetGrå7 512 NOK
B
WT50R
Termoplastisk harpiksRød-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?