Audiovisuelle vogner

filtre

LUXOR -

Audio-visuell handlekurv

StilModellBenmaterialeHyllefargePris (eks. mva)
AWT50GY-BPolyetylen med høy tetthetGrå7 512NOK
BWT50RTermoplastisk harpiksRød-
RFQ
LUXOR -

Audio-Visual Cart m / Electric

StilModellSamlet breddeKabinett MaterialeKapasitet per hylleHyllefargeHyllelengdeHyllebreddeBenmaterialeLastekapasitetPris (eks. mva)
AWT42C2-B / WTD18 "Stål100 lb.Black24 "18 "Termoplastisk harpiks200 lb.8 306NOK
BWT42RC2E-B18 "20 ga. Stål100 lb.Rød24 "18 "Polyetylen med høy tetthet200 lb.6 588NOK
CWT42C2E-B / WTD18 "Stål100 lb.Grå24 "18 "Termoplastisk harpiks200 lb.7 800NOK
DWT42CE24 "20 ga. Stål67 lb.Black18 "24 "Termoplastisk harpiks300 lb.6 487NOK
EWT26CE-B SVART24 "20 ga. Stål75 lb.Black24 "18 "Termoplastisk harpiks150 lb.5 714NOK
APPROVED VENDOR -

Audio-visuell vogn 200 Lb. Svart 18 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
4HRV2AD8BEA6 502 NOK
GRAINGER -

Audiovisuell kurvhylle, svart, 24 x 18 x 42 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
AVJ42CCD3FJJ7 305 NOK

Audiovisuelle vogner

Raptor Supplies tilbyr audiovisuelle eller AV-vogner fra merker som Grainger og Luxor for transport og lagring av fjernsyn, høyttalere, datamaskiner, projektorer og andre elektroniske enheter. Justerbar høyde AV vogner av Luxor har stålkonstruksjon med robotisk sveisede hyller for holdbarhet i tøffe miljøer. Disse enhetene har teksturerte matter og festelepper for å sikre at hyllene ikke ruller av. De er videre utstyrt med en justerbar topphylle som kan settes i en optimal høyde for plassering av skjermer og plass til gjenstander i forskjellige størrelser. Utvalgte modeller inkluderer en tre-uttak elektrisk enhet for å gi strømtilgang for brukervennlighet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?