LUXOR WT50GY-B Audiovisuell handlevogn 200 Lb. Grå 24 tommers lengde | AE6ZUM 5WCT6

LUXOR WT50GY-B Audiovisuell vogn 200 Lb. Grå 24 tommers lengde

På lager
Vare: AE6ZUM Modell: WT50GY-BKryssreferanse: 5WCT6

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 512 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAudio-visuell handlekurv
SkapfargeSvart
Kabinett Materiale20 ga. Stål
Kapasitet per hylle100 lb.
Caster materialeHard gummi
Hjulstørrelse4"
Type hjul(4) Sving, (2) med brems
Avstand mellom midtre og nederste hylle16.5 "
Avstand mellom topp- og mellomhylle16.5 "
BenfargeSvart
BenmaterialePolyetylen med høy tetthet
Leppehøyde1 / 4 "
Lastekapasitet200 lb.
Antall hyller3
Total høyde42 "
Total lengde24 "
Samlet bredde18 "
HyllefargeGrå
Hyllelengde24 "
HyllematerialeTermoplastisk harpiks
Hyllebredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.15
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode9403704031
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBenmaterialeHyllefargePris
LUXOR WT50R Audiovisuell vogn 200 Lb. Rød 24 Tommer Lengde | AE6ZUP 5WCU0 WT50RTermoplastisk harpiksRød-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUXOR WT50GY-B Audiovisuell vogn 200 Lb. Grå 24 tommers lengde
7 512 NOK / enhet