WATTS Isolasjonsflenspumper


filtre
Montert: Nei , Kroppsmateriale: Messing , Kontrolltype: Håndtak , Innløpstrådtype: PT , Mfr. Serie: IPF , Setemateriale: Jomfru PTFE , Skaftmateriale: Messing , stammetype: Bunnbelastet utblåsningssikker , Ventildesign: 2-Piece
StilModellStørrelse på uttakKulematerialeInntakstilkoblingUtløpstypeInnløpsstørrelseInnløpstypeMaks. Temp.Min. Temp.Pris (eks. mva)
A
IPF-T-M1 1
1"Forkrommet messingGjenget hunnFlensledd1"Gjenget hunn406 ° F-671NOK
B
IPF-S-M1 1
1"Forkrommet messingSocketFlensledd1"Socket406 ° F-40 ° F672NOK
A
IPF-T-M1 1 1/2
1-1 / 2 "Forkrommet messingGjenget hunnFlensledd1 1 / 2 "Gjenget hunn406 ° F-1 062 NOK
B
IPF-S-M1 1 1/2
1-1 / 2 "MessingSocketSocket1 1 / 2 "Socket406 ° F-40 ° F1 062 NOK
A
IPF-T-M1 1 1/4
1-1 / 4 "Forkrommet messingGjenget hunnFlensledd1 1 / 4 "Gjenget hunn406 ° F-810NOK
B
IPF-S-M1 1 1/4
1-1 / 4 "Forkrommet messingSocketFlensledd1 1 / 4 "Socket406 ° F-40 ° F809NOK
A
IPF-T-M1 2
2"MessingGjenget hunnGjenget hunn2"Gjenget hunn406 ° F-1 854 NOK
B
IPF-S-M1 2
2"MessingSocketSocket2"Socket406 ° F-40 ° F1 854 NOK
C
IPF-T-M1 3/4
3 / 4 "Messing-Flensledd3 / 4 "Gjenget hunn406 grader F-527NOK
D
IPF-S-M1 3/4
3 / 4 "Forkrommet messing-Flensledd3 / 4 "Socket406 grader F-40 grader F527NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?