Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS IPF-S-M1 1 1/2 Isolation Flange Pump, 1 1/2 Inch Inlet, 600 Psi Pressure | CA3XTF 0068098

WATTS IPF-S-M1 1 1/2 isolasjonsflenspumpe, 1 1/2 tomme innløp, 600 Psi trykk

På lager
Vare: CA3XTF Modell: IPF-S-M1 1 1/2Kryss Ref: 0068098
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
1 062 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens
ActuatorNei
montertNei
KulematerialeMessing
KroppsfinishMessing
Body MaterialMessing
KontrolltypeHåndtak
InntakstilkoblingSocket
Innløpsstørrelse1 1 / 2 "
InnløpstypeSocket
Maks. Temp.406 grader F
Mfr. SerieIPF
Min. Temp.-40 grader F
UttakstilkoblingSocket
Størrelse på uttak1-1 / 2 "
UtløpstypeSocket
SetematerialeJomfru PTFE
AksematerialeMessing
Stammen TypeBunnbelastet utblåsningssikker
Ventildesign2-Piece
WOG (PSI)600 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2994

Produktdetaljer:

Isolasjonsflenspumpe, 1 1/2 tomme innløp, 600 psi trykk

Produktvarianter

ProduktModellStørrelse på uttakKulematerialeInntakstilkoblingUtløpstypeInnløpsstørrelseInnløpstypeMaks. Temp.Min. Temp.Pris
WATTS IPF-T-M1 3/4 isolasjonsflenspumpe, 3/4 tommers innløp, 406 grader. F, 600 psi trykk | BY3ZKX 0068090 IPF-T-M1 3/43 / 4 "Messing-Flensledd3 / 4 "Gjenget hunn406 grader F-527NOK
WATTS IPF-T-M1 1 isolasjonsflenspumpe, 1 tomme innløp, 406 grader. F, 600 psi trykk | BY3ZKY 0068091 IPF-T-M1 11"Forkrommet messingGjenget hunnFlensledd1"Gjenget hunn406 grader F-671NOK
WATTS IPF-T-M1 1 1/4 isolasjonsflenspumpe, 1 1/4 tomme innløp, 406 grader. F, 600 psi trykk | BY3ZKZ 0068092 IPF-T-M1 1 1/41-1 / 4 "Forkrommet messingGjenget hunnFlensledd1 1 / 4 "Gjenget hunn406 grader F-810NOK
WATTS IPF-T-M1 1 1/2 isolasjonsflenspumpe, 1 1/2 tomme innløp, 406 grader. F, 600 psi trykk | BY3ZLA 0068093 IPF-T-M1 1 1/21-1 / 2 "Forkrommet messingGjenget hunnFlensledd1 1 / 2 "Gjenget hunn406 grader F-1 062 NOK
WATTS IPF-T-M1 2 isolasjonsflenspumpe, 2 tommers innløp, 406 grader. F, 600 psi trykk | BY3ZLB 0068094 IPF-T-M1 22"MessingGjenget hunnGjenget hunn2"Gjenget hunn406 grader F-1 854 NOK
WATTS IPF-S-M1 1 isolasjonsflenspumpe, 1 tomme innløp, 600 psi trykk | CA3XTB 0068096 IPF-S-M1 11"Forkrommet messingSocketFlensledd1"Socket406 grader F-40 grader F672NOK
WATTS IPF-S-M1 1 1/4 isolasjonsflenspumpe, 1 1/4 tomme innløp, 600 psi trykk | CA3XTC 0068097 IPF-S-M1 1 1/41-1 / 4 "Forkrommet messingSocketFlensledd1 1 / 4 "Socket406 grader F-40 grader F809NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS IPF-S-M1 1 1/2 isolasjonsflenspumpe, 1 1/2 tomme innløp, 600 Psi trykk
1 062 NOK / enhet