HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Kvinnelige kabelkabler


filtre
Ledertype: Kobber , Konstruksjon: fabrikkert , Diameter: 0.46 " , Innkapslingstype: NEMA 12/4 , Eksponeringsforhold: Innendørs tørr , Høyde: 4.9 " , Jakketype: PVC , Monteringsstil: Skru , Fase: 1 , Strandtype: Multi , Temperaturspenn: -20 til 105 grader C , Bredde: 3.6 " , Ledningsstørrelse: # 12 AWG
StilModellUtenfor Dia.FARGEDirigentstørrelseSpenningsverdierKarakterMaterialeAntall ledereAntall poler
A
PF1003PB015
-Grå----3-
RFQ
B
PG1004PA020
-Grå----4-
RFQ
B
PG1007PE020
-Grå----7-
RFQ
A
PF1012PE005
-Grå----12-
RFQ
A
PF1004PA040
-Grå----4-
RFQ
C
PR2304PB015
-Grå, klar---Kompositt--
RFQ
A
PF1012PE035
-Grå----12-
RFQ
B
PG1010PE020
-Grå-250 VAC5 Atermo-10
RFQ
A
PF2004PA015
-Grå-250 VAC5 Atermo-4
RFQ
C
PR2304PB010
-Grå, klar---Kompositt--
RFQ
A
PF2003PB015
-Grå-250 VAC20 Atermo-3
RFQ
A
PF1004PB005S
-Grå----4-
RFQ
A
PF1004PA015
-Grå----4-
RFQ
B
PG1003PB015
-Grå----3-
RFQ
A
PF1004PB010S
-Grå----4-
RFQ
A
PF1004PA025
-Grå----4-
RFQ
A
PF1004PA010
-Grå----4-
RFQ
A
PF1004PA020
-Grå----4-
RFQ
A
PF1004PA030
-Grå----4-
RFQ
A
PF1003PB010S
-Grå----3-
RFQ
A
PF1005PE035
-Grå----5-
RFQ
A
PF1003PB005S
0.71 "Grå# 12 AWG600 V10 A-3-
RFQ
A
PF1003PB020
0.71 "Grå# 12 AWG600 V10 A-3-
RFQ
A
PF2003PB005
0.71 "Grå# 12 AWG600 V20 A-3-
RFQ
B
PG1003PB010S
0.71 "Grå# 12 AWG600 V10 A-3-
RFQ
A
PF2003PA005
0.71 "Grå# 12 AWG600 V20 A-3-
RFQ
A
PF2003PB010
0.71 "Grå# 12 AWG600 V20 A-3-
RFQ
B
PG1003PA010S
0.71 "Grå# 12 AWG600 V10 A-3-
RFQ
A
PF1003PB100
0.71 "Grå# 12 AWG600 V10 A-3-
RFQ
A
PF1003PB040
0.71 "Grå# 12 AWG600 V10 A-3-
RFQ
A
PF1003PB060
0.71 "Grå# 12 AWG600 V10 A-3-
RFQ
B
PG1003PA005S
0.71 "Grå# 12 AWG600 V10 A-3-
RFQ
B
PG2004PA005
0.75 "Grå# 12 AWG600 V20 A-4-
RFQ
B
PG3004PA005
0.75 "Grå# 10 AWG600 V30 A-4-
RFQ
C
PQ3004PB015
0.75 "Grå# 10 AWG600 V30 A-4-
RFQ
B
PG2304PB015
0.75 "Grå# 12 AWG, # 10 AWG600 V20 A-4-
RFQ
C
PQ3004PA015
0.75 "Grå# 10 AWG600 V30 A-4-
RFQ
A
PF2004PA025
0.75 "Grå# 12 AWG600 V20 A-4-
RFQ
B
PG3004PA010
0.75 "Grå# 10 AWG600 V30 A-4-
RFQ
A
PF3004PB015S
0.75 "Grå# 10 AWG600 V30 A-4-
RFQ
A
PF1004PB050
0.75 "Grå# 12 AWG600 V10 A-4-
RFQ
A
PF2304PB001
0.75 "Grå# 12 AWG, # 10 AWG600 V20 A-4-
RFQ
A
PF2005PB005
0.75 "Grå# 12 AWG600 V20 A-5-
RFQ
A
PF2004PA050
0.75 "Grå# 12 AWG600 V20 A-4-
RFQ
B
PG3004PB010S
0.75 "Grå# 10 AWG600 V30 A-4-
RFQ
B
PG1004PA005
0.75 "Grå# 12 AWG600 V10 A-4-
RFQ
B
PG2304PB010
0.75 "Grå# 12 AWG, # 10 AWG600 V20 A-4-
RFQ
A
PF2005PB015
0.75 "Grå# 12 AWG600 V20 A-5-
RFQ
A
PF1004PB005
0.75 "Grå# 12 AWG600 V10 A-4-
RFQ
B
PG3004PA015
0.75 "Grå# 10 AWG600 V30 A-4-
RFQ
B
PG2304PB005
0.75 "Grå# 12 AWG, # 10 AWG600 V20 A-4-
RFQ
A
PF2005PA050
0.75 "Grå# 12 AWG600 V20 A-5-
RFQ
B
PG2306PB010
0.77 "Grå# 12 AWG, # 10 AWG600 V20 A-6-
RFQ
A
PF2306PB025
0.77 "Grå# 12 AWG, # 10 AWG600 V20 A-6-
RFQ
A
PF2306PB030
0.77 "Grå# 12 AWG, # 10 AWG600 V20 A-6-
RFQ
B
PG1006PE010S
0.77 "Grå# 12 AWG600 V10 A-6-
RFQ
C
PQ2306PB015
0.77 "Grå# 12 AWG, # 10 AWG600 V20 A-6-
RFQ
A
PF2306PB001
0.77 "Grå# 12 AWG, # 10 AWG600 V20 A-6-
RFQ
C
PQ2306PB010
0.77 "Grå# 12 AWG, # 10 AWG600 V20 A-6-
RFQ
A
PF1012PE050
0.89 "Grå# 12 AWG600 V7 A-12-
RFQ

Kvinnelige kabelkabler

Hubbell Wiring Device-Kellems hunnkabelledninger er designet for permanent eller midlertidig installasjon av UL-listede LINKOSITY-kabelenheter. Disse ledningssettene har UL Type ER-klassifisering for åpne ledninger som har klem- og slagmotstand. De er tilgjengelige i strømstyrker fra 5 til 30A.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?