Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS IPF-T-M1 1 1/4 isolasjonsflenspumpe, 1 1/4 tomme innløp, 406 grader. F, 600 psi trykk | BY3ZKZ 0068092

WATTS IPF-T-M1 1 1/4 isolasjonsflenspumpe, 1 1/4 tomme innløp, 406 grader. F, 600 psi trykk

På lager
Vare: BY3ZKZ Modell: IPF-T-M1 1 1/4Kryss Ref: 0068092

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

810NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens
ActuatorNei
montertNei
KulematerialeForkrommet messing
KroppsfinishMessing
Body MaterialMessing
KontrolltypeHåndtak
InntakstilkoblingGjenget hunn
Innløpsstørrelse1 1 / 4 "
Type innløpstrådPT
InnløpstypeGjenget hunn
Maks. Temp.406 grader F
Mfr. SerieIPF
UttakstilkoblingFlensledd
Størrelse på uttak1-1 / 4 "
UtløpstypeFlensledd
SetematerialeJomfru PTFE
AksematerialeMessing
Stammen TypeBunnbelastet utblåsningssikker
Ventildesign2-Piece
WOG (PSI)600 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08

Produktdetaljer:

Isolasjonsflenspumpe, 1 1/4 tomme innløp, 406 grader. F, 600 psi trykk

Produktvarianter

ProduktModellStørrelse på uttakKulematerialeInntakstilkoblingUtløpstypeInnløpsstørrelseInnløpstypeMaks. Temp.Min. Temp.Pris
WATTS IPF-T-M1 3/4 isolasjonsflenspumpe, 3/4 tommers innløp, 406 grader. F, 600 psi trykk | BY3ZKX 0068090 IPF-T-M1 3/43 / 4 "Messing-Flensledd3 / 4 "Gjenget hunn406 grader F-527NOK
WATTS IPF-T-M1 1 isolasjonsflenspumpe, 1 tomme innløp, 406 grader. F, 600 psi trykk | BY3ZKY 0068091 IPF-T-M1 11"Forkrommet messingGjenget hunnFlensledd1"Gjenget hunn406 grader F-671NOK
WATTS IPF-T-M1 1 1/2 isolasjonsflenspumpe, 1 1/2 tomme innløp, 406 grader. F, 600 psi trykk | BY3ZLA 0068093 IPF-T-M1 1 1/21-1 / 2 "Forkrommet messingGjenget hunnFlensledd1 1 / 2 "Gjenget hunn406 grader F-1 062 NOK
WATTS IPF-T-M1 2 isolasjonsflenspumpe, 2 tommers innløp, 406 grader. F, 600 psi trykk | BY3ZLB 0068094 IPF-T-M1 22"MessingGjenget hunnGjenget hunn2"Gjenget hunn406 grader F-1 854 NOK
WATTS IPF-S-M1 1 isolasjonsflenspumpe, 1 tomme innløp, 600 psi trykk | CA3XTB 0068096 IPF-S-M1 11"Forkrommet messingSocketFlensledd1"Socket406 grader F-40 grader F672NOK
WATTS IPF-S-M1 1 1/4 isolasjonsflenspumpe, 1 1/4 tomme innløp, 600 psi trykk | CA3XTC 0068097 IPF-S-M1 1 1/41-1 / 4 "Forkrommet messingSocketFlensledd1 1 / 4 "Socket406 grader F-40 grader F809NOK
WATTS IPF-S-M1 2 isolasjonsflenspumpe, 2 tommers innløp, 600 psi trykk | CA3XTD 0068099 IPF-S-M1 22"MessingSocketSocket2"Socket406 grader F-40 grader F1 854 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS IPF-T-M1 1 1/4 isolasjonsflenspumpe, 1 1/4 tomme innløp, 406 grader. F, 600 psi trykk
810NOK / enhet