DWYER INSTRUMENTS BTM3 Series maksimum/minimum bimetall termometre


filtre
Nøyaktighet: -/+ 2 % , Sakstype: Hermetisk lukket , Tilkoblingssted: Tilbake , Tilkoblingsstørrelse: 1 / 2 " , Tilkoblingstype: PT , Oppringningsstørrelse: 3" , Karakter: Grad 300, klasse 304 , Husmateriale: Rustfritt stål , Linsemateriale: Ripebestandig glass , Vedtak: 2 grader , Sensingselement: bimetall , Stem Dia.: 1 / 2 " , fuktede materialer: Rustfritt stål
StilModellStamlengdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
BTM32511D
2 1 / 2 "0 ° til 140 ° F1 734 NOK
A
BTM32510D
2 1 / 2 "0 ° til 200 ° F1 734 NOK
A
BTM3258D
2 1 / 2 "150 ° til 750 ° F1 705 NOK
A
BTM3256D
2 1 / 2 "50 ° til 300 ° F1 734 NOK
A
BTM3254D
2 1 / 2 "-40° til 160° F1 734 NOK
A
BTM34011D
4"0 ° til 140 ° F1 734 NOK
A
BTM3408D
4"150 ° til 750 ° F1 705 NOK
A
BTM3406D
4"50 ° til 300 ° F1 734 NOK
A
BTM3404D
4"-40° til 160° F1 734 NOK
A
BTM34010D
4"0 ° til 200 ° F1 734 NOK
A
BTM3608D
6"150 ° til 750 ° F1 705 NOK
A
BTM3604D
6"-40° til 160° F1 734 NOK
A
BTM3606D
6"50 ° til 300 ° F1 734 NOK
A
BTM36010D
6"0 ° til 200 ° F1 734 NOK
A
BTM36011D
6"0 ° til 140 ° F1 734 NOK
A
BTM3906D
9"50 ° til 300 ° F1 734 NOK
A
BTM3908D
9"150 ° til 750 ° F1 705 NOK
A
BTM39010D
9"0 ° til 200 ° F1 734 NOK
A
BTM39011D
9"0 ° til 140 ° F1 734 NOK
A
BTM3904D
9"-40° til 160° F1 734 NOK
A
BTM3128D
12 "150 ° til 750 ° F1 705 NOK
A
BTM3124D
12 "-40° til 160° F1 734 NOK
A
BTM31211D
12 "0 ° til 140 ° F1 734 NOK
A
BTM31210D
12 "0 ° til 200 ° F1 734 NOK
A
BTM3126D
12 "50 ° til 300 ° F1 734 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?