Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS BTM3128D Min/Max Dial Termometer, Bimetall, 1/2 tommers NPT-tilkobling, 150 til 750 grader F område | AB3REH 1UYX7

DWYER INSTRUMENTS BTM3128D Min/Max Dial-termometer, bimetall, 1/2 tomme NPT-tilkobling, 150 til 750 grader F-område

På lager
Vare: AB3REH Modell: BTM3128DKryssreferanse: 1UYX7
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
1 320 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMin / maks ringetermometer
Nøyaktighet-/+ 2 %
SakHermetisk lukket
Case TypeHermetisk lukket
TilkoblingsstedTilbake
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypePT
Dialstørrelse3"
KlasseGrad 300, klasse 304
Housing MaterialRustfritt stål
Lens MaterialRipebestandig glass
oppløsning2 grader
Sensende elementbimetall
Stengel Dia.1 / 2 "
Stamlengde12 "
Temp. Område150 grader. til 750 grader. F
Fuktede materialerRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode9025198080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStamlengdeTemp. OmrådePris
DWYER INSTRUMENTS BTM3254D Min/Max Dial Termometer, Bimetall, 1/2 tomme NPT-tilkobling, -40 til 160 Deg F-område | AB3RDG 1UYU1 BTM3254D2 1 / 2 "-40 grader. til 160 grader. F1 343 NOK
DWYER INSTRUMENTS BTM32511D Min/Max Dial Termometer, Bimetall, 1/2 tomme NPT-tilkobling, 0 til 140 Deg F Range | AB3RDH 1UYU2 BTM32511D2 1 / 2 "0 grader. til 140 grader. F1 343 NOK
DWYER INSTRUMENTS BTM32510D Min/Max Dial Termometer, Bimetall, 1/2 tomme NPT-tilkobling, 0 til 200 Deg F-område | AB3RDJ 1UYU3 BTM32510D2 1 / 2 "0 grader. til 200 grader. F1 343 NOK
DWYER INSTRUMENTS BTM3256D Min/Max Dial Termometer, Bimetall, 1/2 tomme NPT-tilkobling, 10 til 150 Deg F-område | AB3RDK 1UYU4 BTM3256D2 1 / 2 "50 grader. til 300 grader. F1 343 NOK
DWYER INSTRUMENTS BTM3258D Min/Max Dial-termometer, bimetall, 1/2 tommers NPT-tilkobling, 150 til 750 grader F-område | AB3RDL 1UYU5 BTM3258D2 1 / 2 "150 grader. til 750 grader. F1 320 NOK
DWYER INSTRUMENTS BTM3404D Min/Max Dial Termometer, Bimetall, 1/2 tommers NPT-tilkobling, -40 til 160 Deg F Range | AB3RDM 1UYU6 BTM3404D4"-40 grader. til 160 grader. F1 343 NOK
DWYER INSTRUMENTS BTM34011D Min/Max Dial Termometer, Bimetall, 1/2 tomme NPT-tilkobling, 0 til 140 Deg F Range | AB3RDN 1UYU7 BTM34011D4"0 grader. til 140 grader. F1 343 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS BTM3128D Min/Max Dial-termometer, bimetall, 1/2 tomme NPT-tilkobling, 150 til 750 grader F-område
1 320 NOK / enhet