DAYTON Motorkjøringskondensatorer


filtre
Tilkoblingstype: Quick Connect , Dekselmateriale: Stål , Frekvensvurdering: 50 / 60 Hz , Hz: 50/60 , Min. Temp.: -40 grader C , Antall stykker: 1 , Terminalbetegnelser: standard , Type: Motor Run Kondensator
StilModellFormTilfellet MaterialDiameterTemp. OmrådeTerminaltypeSpenningSakMaks. Temp.Pris (eks. mva)
A
2 MEH9
-Aluminum2 3 / 8 "--440V ACMotor Run Kondensator85 ° C226NOK
B
2MDY7
-Aluminum1.25 "--440V ACMotor Run Kondensator85 ° C79NOK
B
2MDZ6
-Aluminum1.75 "--440V ACMotor Run Kondensator85 ° C160NOK
B
2MDZ5
-Aluminum1.75 "--440V ACMotor Run Kondensator85 ° C155NOK
B
2MDZ4
-Aluminum1.75 "--440V ACMotor Run Kondensator85 ° C162NOK
B
2MDZ2
-Aluminum1.75 "--440V ACMotor Run Kondensator85 ° C161NOK
B
4UHA6
-Aluminum1.25 "--440V ACMotor Run Kondensator85 ° C49NOK
B
2MDY8
-Aluminum1.25 "--440V ACMotor Run Kondensator85 ° C114NOK
B
2MDY6
-Aluminum1.25 "--440V ACMotor Run Kondensator85 ° C64NOK
B
2MDZ9
-Aluminum1.75 "--440V ACMotor Run Kondensator85 ° C332NOK
B
2MDY5
-Aluminum1.25 "--440V ACMotor Run Kondensator85 ° C83NOK
B
2MDY4
-Aluminum1.25 "--440V ACMotor Run Kondensator85 ° C59NOK
B
2MDW8
-Aluminum1.75 "--370V ACMotor Run Kondensator85 ° C287NOK
B
2MDW6
-Aluminum1.75 "--370V ACMotor Run Kondensator85 ° C175NOK
B
2MDW5
-Aluminum1.75 "--370V ACMotor Run Kondensator85 ° C166NOK
B
2MDW2
-Aluminum1.25 "--370V ACMotor Run Kondensator85 ° C101NOK
B
2MDV8
-Aluminum1.25 "--370V ACMotor Run Kondensator85 ° C94NOK
B
2MDZ8
-Aluminum1.75 "--440V ACMotor Run Kondensator85 ° C295NOK
A
2MEC7
-Aluminum1 9 / 16 "--370V ACMotor Run Kondensator85 ° C91NOK
B
2MDV3
-Aluminum1.25 "--370V ACMotor Run Kondensator70 ° C62NOK
A
2 MEH3
-Aluminum1 15 / 16 "--440V ACMotor Run Kondensator85 ° C227NOK
A
2MEJ1
-Aluminum2 3 / 8 "--440V ACMotor Run Kondensator70 ° C686NOK
A
2 MEH8
-Aluminum1 15 / 16 "--440V ACMotor Run Kondensator85 ° C354NOK
A
2 MEH7
-Aluminum1 15 / 16 "--440V ACMotor Run Kondensator85 ° C404NOK
A
2 MEH6
-Aluminum1 15 / 16 "--440V ACMotor Run Kondensator85 ° C294NOK
A
2 MEH5
-Aluminum1 15 / 16 "--440V ACMotor Run Kondensator85 ° C272NOK
A
2 MEH4
-Aluminum1 15 / 16 "--440V ACMotor Run Kondensator85 ° C244NOK
A
2 MEH2
-Aluminum1.75 "--440V ACMotor Run Kondensator85 ° C193NOK
C
2MEC8
-Aluminum1.75 "--370V ACMotor Run Kondensator85 ° C102NOK
A
2 MEH1
-Aluminum1 9 / 16 "--440V ACMotor Run Kondensator85 ° C154NOK
A
2MEG8
-Aluminum1 9 / 16 "--440V ACMotor Run Kondensator85 ° C143NOK
A
2MEG7
-Aluminum1 9 / 16 "--440V ACMotor Run Kondensator85 ° C96NOK
A
2MEE6
-Aluminum2 3 / 8 "--370V ACMotor Run Kondensator70 ° C266NOK
A
2MEE4
-Aluminum1 15 / 16 "--370V ACMotor Run Kondensator85 ° C171NOK
A
2MEE3
-Aluminum1 15 / 16 "--370V ACMotor Run Kondensator85 ° C382NOK
A
2MEE1
-Aluminum1 15 / 16 "--370V ACMotor Run Kondensator85 ° C132NOK
D
2MDV5
-Aluminum1.25 "--370V ACMotor Run Kondensator85 ° C56NOK
D
2MDV2
-Aluminum1.25 "--370V ACMotor Run Kondensator85 ° C51NOK
RFQ
E
2MEG6
------Motor Run Kondensator-70NOK
E
2MEG9
------Motor Run Kondensator-141NOK
F
2MDZ7
------Motor Run Kondensator-239NOK
E
6FLR8
------Motor Run Kondensator-478NOK
E
6FLP3
------Motor Run Kondensator-61NOK
F
2MEA1
------Motor Run Kondensator-416NOK
F
6FLN7
------Motor Run Kondensator-269NOK
F
2MDZ1
------Motor Run Kondensator-173NOK
F
2MDW7
------Motor Run Kondensator-265NOK
G
4UHA9
------Motor Dual Run kondensator-322NOK
F
2MDX2
------Motor Run Kondensator-702NOK
E
4UHC3
------Motor Run Kondensator-252NOK
F
2MDX1
------Motor Run Kondensator-292NOK
E
2MEC6
------Motor Run Kondensator-114NOK
H
2MEC1
------Motor Run Kondensator-53NOK
F
2MDW1
------Motor Run Kondensator-115NOK
E
6FLP2
------Motor Run Kondensator-658NOK
E
2MEC4
------Motor Run Kondensator-94NOK
I
2MEA9
------Motor Dual Run kondensator-721NOK
B
2MDV1
-Aluminum1.25 "--370V ACMotor Run Kondensator70 ° C68NOK
F
2MDW9
------Motor Run Kondensator-424NOK
F
4UHA8
------Motor Run Kondensator-909NOK
F
4UHA5
------Motor Run Kondensator-76NOK

Motorkjøringskondensatorer

Dayton-kondensatorer for motordrift justerer kontinuerlig strømmer eller faseskift til motorviklinger for å optimalisere effektivitet og dreiemoment. De har ABS-plast eller aluminiumskonstruksjon for overlegen stivhet, styrke og slitestyrke. Disse hermetisk forseglede kondensatorene kan fungere ved temperaturer fra -40 til 85 grader Celsius for å forbedre ytelsen til kjøleutstyr, motorer og klimaanlegg. De har hurtigkoblinger for han eller blad for å etablere effektive tilkoblinger. Velg fra et bredt utvalg av disse kondensatorene, tilgjengelig i omskiftelige, ovale og runde former.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?