APPROVED VENDOR Skumplate, polyuretan / polyetylen


filtre
Støttetype: Plain , Farge: Kull , Tetthet: 2 lbs./cu. ft. , Bli ferdig: Glatt , Fasthet @ 25 % avbøyning: 100 PSI , Lengdetoleranse: +/- 1.000 " , Materiale: Polyuretan / Polyetylen , Strekkgrense: 120% , Temp. Område: -20 til 150 F , Strekkstyrke: 25 PSI , Tykkelsestoleranse: +/- 0.013 " , Type: Åpen celle polyuretan laminert til lukket celle polyetylen , Breddetoleranse: +/- 1.000 "
StilModellLengdeTykkelseBreddePris (eks. mva)
A
5GCK9
12 "1"12 "18NOK
A
5GCL0
12 "2"12 "26NOK
A
5GCL1
12 "4"12 "51NOK
A
5GCW9
24 "2"24 "80NOK
A
5GDG3
48 "1"24 "511NOK
A
5GDG4
48 "2"24 "967NOK
A
5GDG5
48 "4"24 "1 842 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?