GODKJENT LEVERANDØR 5GDG4 Skumark Laminert polypropylenkull 2 ​​x 24 x 48 In | AE3VFC

APPROVED VENDOR 5GDG4 skumplate laminert polypropylenkull 2 ​​x 24 x 48 tommer

På lager
Vare: AE3VFC Modell: 5GDG4

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

968NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkumark
StøttetypePlain
FARGEKull
Tetthet2 lbs./cu. ft.
FinishGlatt
Fasthet @ 25% nedbøyning100 PSI
Lengde48 "
Lengde Toleranse+/- 1.000 "
MaterialePolyuretan / Polyetylen
Strekkgrense120%
Temp. Område-20 til 150 F
Strekkfasthet25 PSI
Tykkelse2"
Tykkelse Toleranse+/- 0.013 "
typenÅpen celle polyuretan laminert til lukket celle polyetylen
Bredde24 "
Bredde Toleranse+/- 1.000 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.69
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode3921190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTykkelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 5GCK9 Skumark Laminert Polypropylen Kull 1 x 12 x 12 In | AE3UXB 5GCK912 "1"12 "59NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCL0 Skumark Laminert polypropylenkull 2 ​​x 12 x 12 In | AE3UXC 5GCL012 "2"12 "98NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCL1 Skumark Laminert polypropylenkull 4 x 12 x 12 In | AE3UXD 5GCL112 "4"12 "179NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCW9 Foam Sheet Laminert Polypropylen Kull 2 ​​x 24 x 24 In | AE3VAG 5GCW924 "2"24 "312NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GDG3 Skumark Laminert polypropylenkull 1 x 24 x 48 In | AE3VFB 5GDG348 "1"24 "524NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GDG5 Skumark Laminert polypropylenkull 4 x 24 x 48 In | AE3VFD 5GDG548 "4"24 "1 784 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDG4 skumplate laminert polypropylenkull 2 ​​x 24 x 48 tommer
968NOK / enhet