LUMAPRO Glødelampe, T7


filtre
Gjennomsnittlig levetid på pæren: 1000 hr. , Pærehus: Glass , Pæreteknologi: gløde~~POS=TRUNC , Fargetemp.: 2800K , For vedlagte armaturer: Nei , Høy utgang: Nei , Innendørs/utendørs bruk: innendørs Only , Lampe Dia.: 7 / 8 " , Lampefinish: Fjern , Lampeform: T7 , Lampetype: Tube , Maks. Total lengde: 2.25 " , Generell lampeform: T , Primærapplikasjon: Generelt formål , Knusningsmotstand: Nei , Slitesterk: Nei , Trekant: Nei , Spenning: 120
StilModellGjennomsnittlig levetidBase TypeOpprinnelige lumenLampebetegnelseLumenWattsPris (eks. mva)
A
4RZV9
200 hr.Mellomskrue (E17)19525 7TXNUMXN1952542NOK
B
4RZX2
3000 hr.Kandelaberskrue (E12)10815T7C1081540NOK
A
4RZU8
3000 hr.Mellomskrue (E17)10815 7TXNUMXN1081545NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?