Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 4RZU8 glødelampe T7 15w | AD9JAB

LUMAPRO 4RZU8 glødelampe T7 15w

På lager
Vare: AD9JAB Modell: 4RZU8
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
45NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødelampe
Gjennomsnittlig levetid på pæren1000 hr.
Gjennomsnittlig levetid3000 hr.
Base TypeMellomskrue (E17)
Pære Dia.7 / 8 "
PærehusGlass
Pæreteknologigløde~~POS=TRUNC
Farge Temp.2800K
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen108
Lampebetegnelse15 7TXNUMXN
Lampe Dia.7 / 8 "
Lampe ferdigFjern
LampeformT7
LampetypeTube
Lumen108
Maks. Total lengde2.25 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
TrekantNei
Spenning120
Watts15

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8539228040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetidBase TypeOpprinnelige lumenLampebetegnelseLumenWattsPris
LUMAPRO 4RZV9 glødelampe T7 25w | AD9JAM 4RZV9200 hr.Mellomskrue (E17)19525 7TXNUMXN1952542NOK
LUMAPRO 4RZX2 glødelampe T7 15w | AD9JAZ 4RZX23000 hr.Kandelaberskrue (E12)10815T7C1081540NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 4RZU8 glødelampe T7 15w
45NOK / enhet