Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 4RZX2 glødelampe T7 15w | AD9JAZ

LUMAPRO 4RZX2 glødelampe T7 15w

På lager
Vare: AD9JAZ Modell: 4RZX2
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
40NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødelampe
Gjennomsnittlig levetid på pæren1000 hr.
Gjennomsnittlig levetid3000 hr.
Base TypeKandelaberskrue (E12)
Pære Dia.7 / 8 "
PærehusGlass
Pæreteknologigløde~~POS=TRUNC
Farge Temp.2800K
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen108
Lampebetegnelse15T7C
Lampe Dia.7 / 8 "
Lampe ferdigFjern
LampeformT7
LampetypeTube
Lumen108
Maks. Total lengde2.25 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
TrekantNei
Spenning120
Watts15

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8539228040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetidBase TypeOpprinnelige lumenLampebetegnelseLumenWattsPris
LUMAPRO 4RZU8 glødelampe T7 15w | AD9JAB 4RZU83000 hr.Mellomskrue (E17)10815 7TXNUMXN1081545NOK
LUMAPRO 4RZV9 glødelampe T7 25w | AD9JAM 4RZV9200 hr.Mellomskrue (E17)19525 7TXNUMXN1952542NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 4RZX2 glødelampe T7 15w
40NOK / enhet