VIBCO BVS-serie turbinvibrator


filtre
Peiling Type: Oversized , Plikt: Kontinuerlig , Husmateriale: støpejern , Maks. Temp.: 350 Grader F , Monteringsplate: Solgt separat , Vibratortype: Turbin
StilModellMaks. PressTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A
BVS-510F
----8 170 NOK
A
BVS-510FS
----8 127 NOK
B
BVS-60
60 psi2.437 "3 13 / 16 "1.625 "3 073 NOK
C
BVS-250
80 psi3 15 / 16 "6.75 "3 9 / 16 "4 111 NOK
D
BVS-320
80 psi4.88 "6.75 "4"4 878 NOK
E
BVS-570
80 psi7.25 "10.187 "5.437 "12 087 NOK
F
BVS-190
80 psi3.437 "5.25 "3.187 "3 589 NOK
G
BVS-510
80 psi5.75 "8 15 / 16 "4.75 "7 444 NOK
H
BVS-160
80 psi3.625 "5.5 "2.875 "3 289 NOK
I
BVS-130
80 psi2.625 "4.875 "1.875 "2 912 NOK
J
BVS-380
80 psi5 13 / 16 "7 15 / 16 "4.75 "6 209 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?