VIBCO BVS-380 pneumatisk vibrator 670 Lb 4500 Vpm 80psi | AE9NYD 6L756

VIBCO BVS-380 pneumatisk vibrator 670 Lb 4500 Vpm 80psi

På lager
Vare: AE9NYD Modell: BVS-380Kryssreferanse: 6L756

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 209 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk vibrator
Bearing TypeOversized
Beholderens vektkapasitet6700 lb.
CFM @ 60 psi16
CFM @ 80 PSI18
dB @ 80 psi74
DutyKontinuerlig
Force Force670 lb.
Housing Materialstøpejern
Innløpsport3 / 8 "PT
Maks. Press80 psi
Maks. Temp.350 Grader F
MonteringsplateSolgt separat
Lyddemper1A328
Outlet Port1 / 2 "PT
Total høyde5 13 / 16 "
Total lengde7 15 / 16 "
Samlet bredde4.75 "
Hastighet @ 60 psi4500 vpm
Hastighet @ 80 psi5000 vpm
VibratortypeTurbin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.4575
Skipets høyde (cm)17.53
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode8479899895
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
VIBCO BVS-160 Pneumatisk vibrator 160 Lb 9500 Vpm 80psi | AD8BHN 4HT96 BVS-16080 psi3.625 "5.5 "2.875 "3 289 NOK
VIBCO BVS-510F pneumatisk vibrator 1000 Lb. | AD8BHP 4HT98 BVS-510F----8 170 NOK
VIBCO BVS-510FS pneumatisk vibrator 1000 lb. | AD8BHQ 4HT99 BVS-510FS----8 127 NOK
VIBCO BVS-60 pneumatisk vibrator 20 Lb 12000 Vpm 60psi | AD8BTR 4HV01 BVS-6060 psi2.437 "3 13 / 16 "1.625 "3 073 NOK
VIBCO BVS-130 pneumatisk vibrator 75 Lb 8000 Vpm 80 Psi | AE9NXZ 6L752 BVS-13080 psi2.625 "4.875 "1.875 "2 912 NOK
VIBCO BVS-190 Pneumatisk vibrator 270 Lb 5500 Vpm 80psi | AE9NYA 6L753 BVS-19080 psi3.437 "5.25 "3.187 "3 589 NOK
VIBCO BVS-250 pneumatisk vibrator 480 Lb 5200 Vpm 80psi | AE9NYB 6L754 BVS-25080 psi3 15 / 16 "6.75 "3 9 / 16 "4 111 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIBCO BVS-380 pneumatisk vibrator 670 Lb 4500 Vpm 80psi
6 209 NOK / enhet