Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIBCO BVS-160 Pneumatisk vibrator 160 Lb 9500 Vpm 80psi | AD8BHN 4HT96

VIBCO BVS-160 pneumatisk vibrator 160 Lb 9500 Vpm 80psi

På lager
Vare: AD8BHN Modell: BVS-160Kryssreferanse: 4HT96
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
3 289 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk vibrator
Bearing TypeOversized
Beholderens vektkapasitet1600 lb.
CFM @ 60 psi7
CFM @ 80 PSI8
dB @ 80 psi70
DutyKontinuerlig
Force Force160 lb.
Housing Materialstøpejern
Innløpsport1 / 4 "PT
Maks. Press80 psi
Maks. Temp.350 Grader F
MonteringsplateSolgt separat
Lyddemper1A327
Outlet Port3 / 8 "PT
Total høyde3.625 "
Total lengde5.5 "
Samlet bredde2.875 "
Hastighet @ 60 psi9500 vpm
Hastighet @ 80 psi11,000 vpm
VibratortypeTurbin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5075
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8479899895
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
VIBCO BVS-510F pneumatisk vibrator 1000 Lb. | AD8BHP 4HT98 BVS-510F----8 170 NOK
VIBCO BVS-510FS pneumatisk vibrator 1000 lb. | AD8BHQ 4HT99 BVS-510FS----8 127 NOK
VIBCO BVS-60 pneumatisk vibrator 20 Lb 12000 Vpm 60psi | AD8BTR 4HV01 BVS-6060 psi2.437 "3 13 / 16 "1.625 "3 073 NOK
VIBCO BVS-130 pneumatisk vibrator 75 Lb 8000 Vpm 80 Psi | AE9NXZ 6L752 BVS-13080 psi2.625 "4.875 "1.875 "2 912 NOK
VIBCO BVS-190 Pneumatisk vibrator 270 Lb 5500 Vpm 80psi | AE9NYA 6L753 BVS-19080 psi3.437 "5.25 "3.187 "3 589 NOK
VIBCO BVS-250 pneumatisk vibrator 480 Lb 5200 Vpm 80psi | AE9NYB 6L754 BVS-25080 psi3 15 / 16 "6.75 "3 9 / 16 "4 111 NOK
VIBCO BVS-320 pneumatisk vibrator 600 Lb 5500 Vpm 80psi | AE9NYC 6L755 BVS-32080 psi4.88 "6.75 "4"4 878 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIBCO BVS-160 pneumatisk vibrator 160 Lb 9500 Vpm 80psi
3 289 NOK / enhet