VIBCO

Over 50 års erfaring har Vibco vært en ledende produsent av industrivibratorer av høy kvalitet og lite vedlikehold, konstruksjonsvibratorer og annet vibrasjonsutstyr for bruk i næringsmiddel-, kjemisk- og farmasøytisk industri. Les mer

filtre

kraftoverføring

Pneumatikk

kraftoverføring filtre

VibratorerVis alle

  • Elektriske vibratorer

    Kontinuerlige og periodiske vibratorer designet for å påskynde strømmen av bulkmateriale gjennom skjermer, kasser eller siloer. Har overdimensjonerte / pre-smurte lagre for å tåle støv, smuss, regn eller snø og en 0.05 - 5 hk motor for å produsere vibrasjoner opp til 11000 vpm

  • Hydrauliske vibratorer

    Turbin / lavfrekvente vibratorer som er ideelle for bruk med anlegg, oppdrett og betongdannende utstyr. Kan operere ved trykk opp til 3000 psi for å produsere høyfrekvente vibrasjoner med støynivåer så lave som 60 dB ved maksimal hastighet

  • Pneumatiske vibratorer

    Ideell for tung bruk i støperier, papiranlegg eller kjemisk industri. Kan resirkulere en viss mengde trykkluft for å øke vibrasjonsfrekvensen (maks. 24000 vpm) og forhindre demping under alvorlige belastninger. Finnes i varianter av aluminium, støpejern, plast og stål

  • Vibrator tilbehør

    Inkluderer klemme, stempel, kile og treform, og selvklebende monteringsbraketter for bruk med Vibco vibratorer. Tilgjengelig i aluminium, silikon og karbonstål

Om VIBCO

Vibco Vibrators-katalogen inkluderer elektriske, pneumatiske og hydrauliske vibratorer og luftkanoner. Vibco elektriske vibratorer brukes som bingevibratorer og betongvibratorer og er tilgjengelige i mer enn 150 modelltyper med forskjellig hastighet, kapsling og effekt. Merkets hydrauliske vibratorer kan operere med opptil 3000 psi trykk, noe som gjør dem ideelle for tunge konstruksjoner, gruvedrift og andre applikasjoner i våte, gjørmete og støvete forhold. De produserer høyfrekvente vibrasjoner med støynivåer så lave som 60 dB. Vibco luftkanoner består av en høytrykkstank, som brukes til å lagre trykkluft og har en hurtigutløserventil som slipper denne trykkluften direkte inn i siloen eller beholderen. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse luftkanonene i forskjellige volumkapasiteter på opptil 9.33 cu.ft og forskjellige industrielle vibratorer sammen med tilbehør.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Vibcos MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Dayton-modellnumre. Så hvis du ser etter konkurrerende varer som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Vibco vibratorer tilgjengelig. Kunder kan også krysshenvise til de fleste produkter ved å bruke de siste 5 sifrene i modellnumrene.

Levering

Vibco vibratorer er tilgjengelige i vibrasjonsfrekvenser opp til 24000 vpm. Disse vibratorene, kanonene og tilbehøret krever nøye emballasje da noen produkter kan bli skadet under frakt. Derfor blir de levert med budforsendelse og luftfrakt for minimalt med nedetid.

Store handelsnavn

Vibco Big Bertha Dumpbody Vibratorer

Disse vibratorene rister ut selv de tøffeste materialene, inkludert gjødsel, varm asfalt, frossen eller våt skitt, leire, flyveaske og nedbrytende materialer. De minimerer slitasje ved pauser og stopper...Les meg 

Vibco SandBuster sprederbeholdervibratorer

Disse stillegående elektriske vibratorene er helt lukkede enheter som er ideelle for både ute- og innemiljøer i skitt, støv og snø eller regn. De kan brukes til å konsolidere betongen, fremskynde...Les meg 

Vibco TRAILA & STIK-IT Vibratormonteringssystemer

Med Traila-enhetene kan du losse lastebilen og bøttene raskt og enkelt samtidig som du sparer vekt. Den sugeaktiverte basen til disse Traila-systemene gjør det enkelt å transportere fra hopp...Les meg 

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor ligger Vibcos hovedkvarter?

Vibco har sitt hovedkvarter i USA.

Hva er forskjellen mellom pneumatiske og hydrauliske vibratorer?

Pneumatiske eller luftdrevne vibratorer er egnet for kontinuerlig bruk for flytting av granulære, tette og fine materialer. Mens tungt, rotete arbeid i gjørmete, sørpete eller støvete miljøer er perfekt for hydrauliske vibratorer.

Hvordan installere luftkanoner?

  • Et hull kuttes i strukturen en tomme større enn utløsningsrøret til luftkanonen.
  • Monteringsflensen boltes eller sveises deretter til søppelsiden over hullet.
  • Sylinderen er festet til utløsningsrøret og luften, og dermed er driftsforbindelser laget.
  • Operasjonen kan enten automatisk eller manuell.
  • Håndboken inneholder enten en enkel luftutløserventil eller en magnetventil med en elektrisk bryter.
  • Den automatiske driften består av en magnetventil og timer.
  • Når den er installert, kan syklustiden endres fra en gang om dagen eller når det er nødvendig for å være så raskt som sylinderen kan fylles med luft.

Hva er de viktige punktene å vurdere når du installerer CC-turbinvibratorer?

  • Monter forsiktig all maskinvare som plater, kjeder og kanaljern.
  • Pass på at vibratoren er godt festet. Trekk den også til etter de første 10 til 15 minuttene med drift.
  • For å redusere trykktapet fra kompressoren til vibratoren, bør slangen som kobles til vibratorens innløpsport ha en innvendig diameter som er minst like stor som innløpsdiameteren til rørstørrelsen til vibratoren.
  • Kjør enheten i en kort syklus på 5 til 10 minutter ved trykk opp til 80 psi.

Hva gjør jeg når vibratorene ikke starter?

  • Se etter skitt i innløpsåpningen eller luftledningen og fiks det.
  • Sjekk luftledningen tilbake til kompressoren for frakoblinger eller hull.

Merke eksklusive produkter