Kombinasjon Satin Finish 12 Point SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 og 1 1/4 in, åpen ende full polsk SAE 3/8 X 7/16, 1/2 X 9/16, 5/8 X 9/16, 11/16 X 3/4, 13/16 X 7/8 In, Box End 12 Point SAE 5/16 X 3/8,
36 560 NOK
Verktøysett for vedlikehold av anlegget
Proto verktøysett for vedlikehold av anlegg brukes av en rekke bransjefolk og håndverkere. Disse vedlikeholdsverktøysettene inkluderer en rekke verktøy som skriser, skjæreverktøy, syler, avgradings- og etterbehandlingsverktøy, tang, skrutrekkere, skiftenøkler, slagverktøy, sekskantnøkler og bitsinnsatser, elektro- og telekomverktøy, inspeksjons- og oppsamlingsverktøy, måleverktøy, mutterdrivere, lys, muttersettere, prybars & pullers, sparkelkniver, skrapere, stikkontakter og tilbehør. Utvalgte modeller gir en lagringsplass som hjelper til med å holde verktøyene trygge og innen rekkevidde når det er nødvendig. Velg fra et bredt spekter av disse Proto anleggsvedlikeholdsverktøysettet, inkludert jernbanemastersett, mekanikkmasterverktøysett, mellom- og startervedlikeholdsverktøysett og SAE og metriske masterverktøysett på Raptor Supplies.