PROTO J99810 Vedlikeholdsverktøy for anlegg Sae | AE6KLM 5TJ04

PROTO J99810 Verktøysett for anleggsvedlikehold Sae

På lager
Vare: AE6KLM Modell: J99810Kryssreferanse: 5TJ04

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 720 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøysett for vedlikehold av anlegget
Kjørestørrelse1/4 ", 3/8"
Diverse verktøy inkludert-26
Antall forbruksdeler0
Antall andre verktøy0
Antall stykker126
Antall tang2
Antall skrutrekkere0
Antall stikkontakter / tilbehør.107
Antall slående verktøy1
Antall skiftenøkler16
Tang inkludert7 "rett kjeve låsingstang, 8-1 / 16" glideskjøt med putehåndtak
Primær applikasjonForebyggende vedlikehold
Anbefalte verktøykasserMfr. Nr. J442719-10RD-D, J442719-8RD
SAE eller metriskSAE
Slående verktøy inkludert8 oz. Ball Pein Hammer
Verktøylagring inkludertNei
Verktøylagringstype inkludertnone
Skiftenøkler inkludertKombinasjon Satin Finish 12-punkts SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 og 1-1 / 4 ", justerbar 6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.85
Skipets høyde (cm)21.84
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode8206000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseAntall stykkerPrimær applikasjonSAE eller metriskVerktøylagring inkludertSkiftenøkler inkludertPris
PROTO J99480 Verktøykasse for vedlikeholdsverktøy for verktøy | AE6KJY 5TH98 J994803 / 8 "98Forebyggende vedlikeholdSAEJaKombinasjon 12-punkts, SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 og 1-1 / 4 ", full polert SAE 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 9/16, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8 ", 6" Justerbar20 034 NOK
PROTO J99660 Vedlikeholdsverktøy for sett 148 deler | AE6KLJ 5TJ01 J996603 / 8 "148Forebyggende vedlikeholdSAEJaKombinasjon Satin Finish 6-punkts kort 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 og 3/8 ", 12-punkts SAE 5/16, 3 / 8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 og 1-1 / 4 ", fullpolert SAE 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 7/1627 515 NOK
PROTO J99900 Anleggsvedlikeholdsverktøysett 179 deler | AE6KLQ 5TJ07 J999001/4 ", 3/8"179Forebyggende vedlikeholdSAE og metriskNeiKombinasjon Satin Finish 12-punkts SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 og 1-1 / 4 ", metrisk 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 , 21, 22, 23 og 24 mm, justerbar 8 "37 987 NOK
PROTO J99920 Master Set 497 stk | AF3JXH 7D824 J999201/4", 3/8", 1/2"497TeknikerSAE og metriskNeiKombinasjon Satin Finish 12 Point SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 og 1 1/4 inn, metrisk 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 , 23 og 24 mm, svingkombinasjon SAE 12 punkt 3/8, 7/16117 012 NOK
PROTO J99490 Mellomsett 165 stk | AF3JXJ 7D827 J994903/8", 1/2", 3/4"165Forebyggende vedlikeholdSAENeiKombinasjon Satin Finish 12 Point SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 og 1 1/4 in, åpen ende full polsk SAE 3/8 X 7/16, 1/2 X 9/16, 5/8 X 9/16, 11/16 X 3/4, 13/16 X 7/8 In, Box End 12 Point SAE 5/16 X 3/8,36 560 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J99810 Verktøysett for anleggsvedlikehold Sae
22 720 NOK / enhet