PROTO J99480 Verktøykasse for vedlikeholdsverktøy for verktøy | AE6KJY 5TH98

PROTO J99480 Verktøysett for anleggsvedlikehold Verktøykasse

På lager
Vare: AE6KJY Modell: J99480Kryssref.: 5TH98 / 6C344

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 034 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøysett for vedlikehold av anlegget
Kjørestørrelse3 / 8 "
Diverse verktøy inkludertPunch and Meisel Holder, (13) Piece Hex Key Set 3/64 "x 2-7 / 8", 1/16 "x 3", 5/64 "X 1-7 / 8", 3/32 x 2, 7/64 "x 2-1 / 8", 1/8 "X 2-1 / 4", 9/64 "x 2-3 / 8", 5/32 x 2-1 / 2 ", 3/16 "x 2-3 / 4", 7/32 x 3 ", 1/4" x 3-1 / 4 ", 5/16" x 3-3 / 4 "og 3/8" x 4-1 / 4 "L, Justerbar Hac
Antall forbruksdeler0
Antall andre verktøy14
Antall stykker98
Antall tang5
Antall skrutrekkere12
Antall stikkontakter / tilbehør.33
Antall slående verktøy13
Antall skiftenøkler21
Tang inkludert6-9 / 16 "Slip-Joint, 6-1 / 16" Diagonal Cutting og 8-1 / 4 "End Cutting Tang med Pute Grips, 12-3 / 4" Straight Aviation Snip
Primær applikasjonForebyggende vedlikehold
Anbefalte verktøykasserMfr. Nr. J9969-NA
SAE eller metriskSAE
Slående verktøy inkludertCenter Punch, 3/32, 3/16", og 1/8", Pin Punches, 1/16",, 3/16", og 1/8", Startende slag, 13/64", Cape Meisel, 5 /16", 7/16", og 1/2", kalde meisler
Verktøylagring inkludertJa
Verktøylagringstype inkludertverktøy~~POS=TRUNC
Skiftenøkler inkludertKombinasjon 12-punkts, SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 og 1-1 / 4 ", full polert SAE 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 9/16, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8 ", 6" Justerbar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.485
Skipets høyde (cm)20.57
Skipets lengde (cm)73.41
Skipets bredde (cm)46.48
HS kode8206000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseAntall stykkerPrimær applikasjonSAE eller metriskVerktøylagring inkludertSkiftenøkler inkludertPris
PROTO J99660 Vedlikeholdsverktøy for sett 148 deler | AE6KLJ 5TJ01 J996603 / 8 "148Forebyggende vedlikeholdSAEJaKombinasjon Satin Finish 6-punkts kort 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 og 3/8 ", 12-punkts SAE 5/16, 3 / 8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 og 1-1 / 4 ", fullpolert SAE 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 7/1627 515 NOK
PROTO J99810 Vedlikeholdsverktøy for anlegg Sae | AE6KLM 5TJ04 J998101/4 ", 3/8"126Forebyggende vedlikeholdSAENeiKombinasjon Satin Finish 12-punkts SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 og 1-1 / 4 ", justerbar 6"22 720 NOK
PROTO J99900 Anleggsvedlikeholdsverktøysett 179 deler | AE6KLQ 5TJ07 J999001/4 ", 3/8"179Forebyggende vedlikeholdSAE og metriskNeiKombinasjon Satin Finish 12-punkts SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 og 1-1 / 4 ", metrisk 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 , 21, 22, 23 og 24 mm, justerbar 8 "37 987 NOK
PROTO J99920 Master Set 497 stk | AF3JXH 7D824 J999201/4", 3/8", 1/2"497TeknikerSAE og metriskNeiKombinasjon Satin Finish 12 Point SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 og 1 1/4 inn, metrisk 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 , 23 og 24 mm, svingkombinasjon SAE 12 punkt 3/8, 7/16117 012 NOK
PROTO J99490 Mellomsett 165 stk | AF3JXJ 7D827 J994903/8", 1/2", 3/4"165Forebyggende vedlikeholdSAENeiKombinasjon Satin Finish 12 Point SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 og 1 1/4 in, åpen ende full polsk SAE 3/8 X 7/16, 1/2 X 9/16, 5/8 X 9/16, 11/16 X 3/4, 13/16 X 7/8 In, Box End 12 Point SAE 5/16 X 3/8,36 560 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J99480 Verktøysett for anleggsvedlikehold Verktøykasse
20 034 NOK / enhet