Varmekrympevalsedeksler

filtre

VINYLGUARD -

Transportør rulledeksel

StilModellTemp. OmrådeFARGEID etter krympingVeggtykkelse etter krympingID før krympingSakLengdeMaterialePris (eks. mva)
A31-CVC-1900W-4 grader til 221 grader FHvit2"0.05 "2.5 "Transportør rulledeksel60 "PVC1 417NOK
B31-CVC-1900B-4 grader til 221 grader FSvart2"0.05 "2.5 "Transportør rulledeksel60 "PVC1 166NOK
C31-CVC-1900O-4 grader til 221 grader Foransje2"0.05 "2.5 "Transportør rulledeksel60 "PVC1 158NOK
D31-CV-1900O-4 til 221 F.oransje1"0.05 "2.1 "Matvaretransportrulledeksel60 "PVC411NOK
E31-CTVF-2500W-4 til 221 F.Hvit1.25 "0.05 "2.6 "Matvaretransportrulledeksel60 "PVC800NOK
E31-CVF-1900W-4 til 221 F.Hvit1"0.05 "2.1 "Matvaretransportrulledeksel60 "PVC613NOK
E31-CVF-2500W-4 til 221 F.Hvit1.5 "0.05 "2.6 "Matvaretransportrulledeksel60 "PVC796NOK
E31-CVF-1375W-4 til 221 F.Hvit0.75 "0.05 "1.5 "Matvaretransportrulledeksel60 "PVC568NOK
F31-CV-1375B-4 til 221 F.Svart0.75 "0.05 "1.5 "Matvaretransportrulledeksel60 "PVC394NOK
F31-CTV-2500B-4 til 221 F.Svart1.25 "0.05 "2.6 "Matvaretransportrulledeksel60 "PVC620NOK
D31-CV-1375O-4 til 221 F.oransje0.75 "0.05 "1.5 "Matvaretransportrulledeksel60 "PVC394NOK
F31-CV-1900B-4 til 221 F.Svart1"0.05 "2.1 "Matvaretransportrulledeksel60 "PVC429NOK
D31-CTV-2500O-4 til 221 F.oransje1.25 "0.05 "2.6 "Matvaretransportrulledeksel60 "PVC620NOK
D31-CV-2500O-4 til 221 F.oransje1.5 "0.05 "2.6 "Matvaretransportrulledeksel60 "PVC568NOK
F31-CV-2500B-4 til 221 F.Svart1.5 "0.05 "2.6 "Matvaretransportrulledeksel60 "PVC568NOK
G41-CV-1900B-94 grader til 250 grader FSvart1"0.07 "2.1 "Transportør rulledeksel60 "elastomer2 164NOK
G41-CVS-1900B-94 grader til 250 grader FSvart1"0.07 "2.1 "Transportør rulledeksel600 "elastomer15 178NOK

Varmekrympevalsedeksler

Varmekrympende transportbåndsdeksel beskytter transportvalsene mot skader fra kjemikalier, olje, fett, slipemidler og fuktighet. Disse dekslene har PVC / elastomer -konstruksjon for å gi utmerket elektrisk isolasjon og høy slagfasthet, og tåler temperaturer fra -94 til 225 grader F. De kan påføres raskt (uten verktøy), uten rust / sprekker / flekker / skrell. Disse RoHS -kompatible rulledekslene reduserer vibrasjon og støy, og er tilgjengelige i svarte, oransje og hvite farger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?