WESCO Profesjonell sylindertruck


filtre
Farge: Purple , Sylinder Dia.: 9.25 " , Håndtakstype: Kontinuerlig , Materiale: Stål , Total lengde: 26 " , Type: 3-i-1 , Hjulmateriale: Moldon Gummi
StilModellLastekapasitetTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A
210123
250 lb.41.75 "19 "4 206 NOK
B
210124
500 lb.42.25 "29 "7 287 NOK

Profesjonell sylindertruck

Wesco Professional Series sylindretrucker transporterer trygt oksygen, acetylen, nitrogen og lignende bensintanker. Disse lastebilene har en stålramme for å bære sylindere som veier opp til 250 kg og en sikkerhetskjede for å sikre sylinderen. De er utstyrt med 4 hjul (2 små bak og 2 store forhjul) for transport av sylindere i vertikal, tilt eller horisontal retning. Den fjærbelastede posisjonslåsen sørger for enkel konvertering mellom disse 3 modusene. Velg mellom et bredt utvalg av profesjonelle sylinderbiler, også tilgjengelig i 2-sylindrede varianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?