SANDVIK COROMANT Utskiftbare borespisser, stålkropp, skruklemmemontering


filtre
Chip-breaker: MM , Belegg: PVD AlTin , Klipperetning: Høyre hånd , Karakter: 2234 , Monteringsstil: Skrue klemme , Antall kanter: 0 , Stil: CoroDrill 870 , Arbeidsstykkemateriale: Rustfritt stål
StilModellANSI-nummerSett inn størrelsePris (eks. mva)
A
870-1110-8-MM 2234
870-1110-8-MM 22340.437 "1 551 NOK
A
870-1350-13-MM 2234
870-1350-13-MM 22340.531 "1 691 NOK
A
870-1400-14-MM 2234
870-1400-14-MM 22340.551 "878NOK
A
870-1420-14-MM 2234
870-1420-14-MM 22340.559 "943NOK
A
870-1429-14-MM 2234
870-1429-14-MM 22340.562 "1 815 NOK

Utskiftbare borespisser, stålkropp, skruklemmemontering

Sandvik CoroDrill 870 Series borspisser er designet for høy penetrasjon og kvalitetshull. Disse enhetene tilbyr utskiftbare spisser for maksimal hulltaking med en rekkevidde på 12 til 20.90 mm. De kommer videre med ny skjærekantgeometri for å tillate lave skjærekrefter, borrillet design for god sponkontroll og høy presisjonsgrensesnitt mellom borkroppen og spissen for ekstra verktøystabilitet. Utvalgte modeller har flerlags TiAIN (Titanium Aluminum Nitride)-belagt finish for forbedret kantlinjeflis og redusert restspenning, samt gir slitasjemotstand mot flanker. Velg fra en rekke av disse borspissene, tilgjengelig i innsatsstørrelser på 0.440 til 1.049 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?