Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SANDVIK COROMANT 870-1110-8-MM 2234 Utskiftbar borspiss 0.437 tommer | AH2QRJ 30AX91

SANDVIK COROMANT 870-1110-8-MM 2234 utskiftbar borspiss 0.437 tommer

På lager
Vare: AH2QRJ Modell: 870-1110-8-MM 2234Kryssreferanse: 30AX91
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
1 551 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftbart boretips
ANSI-nummer870-1110-8-MM 2234
Chip-BreakerMM
CoatingPVD AlTin
Skjærende retningHøyre hånd
Klasse2234
Sett inn størrelse0.437 "
ISO-nummer870-1110-8-MM 2234
MonteringsstilSkrue klemme
Antall kanter0
StilCoroDrill 870
ArbeidsstykkematerialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0635
Skipets høyde (cm)1.37
Skipets lengde (cm)1.91
Skipets bredde (cm)4.01

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerSett inn størrelsePris
SANDVIK COROMANT 870-1429-14-MM 2234 Utskiftbar borspiss 9/16 tommer | AH2QQN 30AX72 870-1429-14-MM 2234870-1429-14-MM 22340.562 "1 815 NOK
SANDVIK COROMANT 870-1350-13-MM 2234 Utskiftbar borspiss 0.531 tommer | AH2QTJ 30AY15 870-1350-13-MM 2234870-1350-13-MM 22340.531 "1 207 NOK
SANDVIK COROMANT 870-1420-14-MM 2234 Utskiftbar borspiss 0.559 tommer | AH2QTR 30AY22 870-1420-14-MM 2234870-1420-14-MM 22340.559 "471NOK
SANDVIK COROMANT 870-1400-14-MM 2234 Utskiftbar borspiss 0.551 tommer | AH2QUA 30AY30 870-1400-14-MM 2234870-1400-14-MM 22340.551 "439NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SANDVIK COROMANT 870-1110-8-MM 2234 utskiftbar borspiss 0.437 tommer
1 551 NOK / enhet