LINCOLN Smørepumper


Lincoln-fettpumper er manuelt betjente girsmøringsdispensere eller fettpumper som overfører eller dispenserer høyviskositetsfett/smøremidler ut av fat, beholdere eller selvstendige reservoarer. De tilbyr smøring til bevegelige deler som lagre, nav og beslag for å opprettholde overlegen effektivitet...under enormt trykk eller temperatur samtidig som de beskyttes mot vanlig slitasje. Disse håndbetjente pumpene kommer med en leveringsslange for tilgang til vanskelig tilgjengelige områder.Les meg

filtre
StilModellLuftinntakPasser til beholderstørrelseSlangelengdeMaterialeMaks. PressPris (eks. mva)
A
2004
-400 lb./55 gal. Tromme--7500 psi77 270 NOK
B
1292
-35 lb./5 gal.5ft.--6 640 NOK
C
G400
-25 til 50 lb.4ft.Aluminium, Karbonstål, Nitril, Polyuretan-874NOK
D
1904
1/2 "FNPT400 lb./55 gal. Tromme-Stål7500 psi94 319 NOK
D
1903
1/2 "FNPT400 lb./55 gal. Tromme-Stål8000 psi96 080 NOK
D
1910
1/2 "FNPT400 lb./55 gal. Tromme-Stål7500 psi86 572 NOK
E
926
1/4 "NPTF400 lb./55 gal. Tromme5ft.-7500 psi28 439 NOK
F
918
1/4 "NPTF120 lb./16 gal. Tromme5ft.Stål7500 psi25 662 NOK
G
1418
1/4 "NPTF120 lb./16 gal. Tromme5ft.Stål7500 psi29 820 NOK
H
1426
1/4 "NPTF400 lb./55 gal. Tromme5ft.Stål7500 psi28 479 NOK

Smørepumper

Lincoln fettpumper er ideelle for å overføre fett til lav til middels viskositet fra trommer til reservoarer ved hjelp av en betjeningsspak, med slagvolum på mellom 0.303 oz og 1.5 oz. Disse håndbetjente bøttepumpene gir smøring til bevegelige komponenter som lagre, nav, pinner og beslag for utmerket arbeid under enormt trykk. De har trommeldeksler for å skille urenheter fra fettet og en vannseparator for å forhindre at fuktighet skader pumpeenheten. Velg mellom et stort utvalg av disse bærbare fettpumpene for bøtte, tilgjengelig i slangelengder på 4 og 5 fot på Raptor Supplies.

Egenskaper

  • Lincoln fettpumper er utstyrt med en håndbetjent spak for enkel utpumping av fat, bøtter og spann.
  • De har trommeldeksler for å hindre at urenheter kommer inn i fettbeholderen.
  • Lincoln G400 fettpumpe passer 5 gallon (19 liter) bøtter for dispensering av petroleumsbaserte væsker.
  • Lincoln G400 fettpumpe klemmer til enhver raffineribeholder på 25 til 50 lb (11 til 22 kg) innen 60 sekunder for å dispensere høytrykkssmøring (2500 psi / 172 bar).

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er temperaturvurderingen til disse Lincoln fettpumpene?

Disse manuelt betjente Lincoln-fettpumpene kan fungere ved temperaturer så lave som 0 grader F (?18 grader C).

Hva er den maksimale strømningshastigheten til disse Lincoln-fettpumpene?

Lincoln G400 fettpumpe har en maksimal strømningshastighet på 1.5 oz per slag, mens Lincoln 1292 fettpumpe har en effekt på 0.303 oz per slag.

Hvorfor kreves priming i en pumpe?

Priming opprettholder funksjonaliteten til en pumpe ved å fungere som kjølevæske og forhindre overoppheting. Pumper som kjører uten priming lider av mekanisk tetningssvikt og alvorlig skade på komponentene. Lincoln fettpumper er selvsugende ettersom fettet/smøremidlet som pumpes fungerer som grunningsmiddel.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?