LINCOLN 1426 fettpumpe 400 lb / 55 gallon trommel 50:1 | AB9KQD 2DPK6

LINCOLN 1426 fettpumpe 400 lb / 55 gallon trommel 50:1

På lager
Vare: AB9KQD Modell: 1426Kryssreferanse: 2DPK6

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 479 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFettpumpe
Luftinntak1/4 "NPTF
Luftmotorstørrelse2.5 "
Passer til beholderstørrelse400 lb./55 gal. Tromme
Fett typeNLGI # 1 & 2
Slangelengde5ft.
MaterialeStål
Maks. Press7500 psi
Pumpeforhold50:1
Volum per minutt90 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.3
Skipets høyde (cm)127
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode8413200000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Lincoln 1426 fettpumpe er drevet av luft for å smøre tungt maskineri og anleggsutstyr. Denne pumpen er nyttig for metallurgi og produksjonsanlegg der utstyr krever daglig smøring.

Egenskaper:

  • Lincoln 1426 fettpumpe har en pneumatisk assistert mekanisk luftventil for å sikre positiv utløsning.
  • Dens fjærløse luftmotordesign minimerer tidlig pumpesvikt på grunn av fjærtretthet.
  • Forskyvningsluftmotoren har en slaglengde på 2-1/2 tommer.
  • Denne pumpen har en dobbeltvirkende mekanisme for høytrykksytelse og jevn leveringshastighet ved opp- og nedslag.

Kompatibelt tilbehør:

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er denne pumpen laget av?

A. Lincoln 1426 fettpumpe er laget av stål for å gi motstand mot slitasje.

Q. Hva er smøremiddelpumpetrykket til denne fettpumpen?

A. Lincoln 1426 fettpumpe kan gi fett ved trykk opp til 7500 psi.

Produktvarianter

ProduktModellLuftinntakPasser til beholderstørrelseSlangelengdeMaterialeMaks. PressPris
LINCOLN 918 Fettpumpe 120 Lb./16 Gallon Trommel 50 1 | AB9KQA 2DPK3 9181/4 "NPTF120 lb./16 gal. Tromme5ft.Stål7500 psi25 662 NOK
LINCOLN 1418 Fettpumpe 120 Lb./16 Gallon Trommel 50 1 | AB9KQC 2DPK5 14181/4 "NPTF120 lb./16 gal. Tromme5ft.Stål7500 psi29 820 NOK
LINCOLN 1903 Fettpumpe 400 Lb./55 Gallon Trommel 40 1 | AB9KQE 2DPK7 19031/2 "FNPT400 lb./55 gal. Tromme-Stål8000 psi96 080 NOK
LINCOLN 1904 Fettpumpe 400 Lb./55 Gallon Trommel 75 1 | AB9KQF 2DPK8 19041/2 "FNPT400 lb./55 gal. Tromme-Stål7500 psi94 319 NOK
LINCOLN 1910 Fettpumpe 400 Lb./55 Gallon Trommel 50 1 | AB9KQG 2DPK9 19101/2 "FNPT400 lb./55 gal. Tromme-Stål7500 psi86 572 NOK
LINCOLN 926 Fettpumpe 400 Lb./55 Gallon Trommel 50 1 | AF2NNE 6WB23 9261/4 "NPTF400 lb./55 gal. Tromme5ft.-7500 psi28 439 NOK
LINCOLN 2004 Fettpumpe 400 Lb./55 Gallon Trommel 75 1 | AF2NNG 6WB25 2004-400 lb./55 gal. Tromme--7500 psi77 270 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LINCOLN 1426 fettpumpe 400 lb / 55 gallon trommel 50:1
28 479 NOK / enhet