LINCOLN 918 Fettpumpe 120 Lb./16 Gallon Trommel 50 1 | AB9KQA 2DPK3

LINCOLN 918 fettpumpe 120 lb./16 gallon trommel 50 1

På lager
Vare: AB9KQA Modell: 918Kryssreferanse: 2DPK3

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 782 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFettpumpe
Luftinntak1/4 "NPTF
Luftmotorstørrelse2.5 "
Passer til beholderstørrelse120 lb./16 gal. Tromme
Fett typeNLGI # 1 & 2
Slangelengde5ft.
MaterialeStål
Maks. Press7500 psi
Pumpeforhold50:1
Volum per minutt80 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.85
Skipets høyde (cm)20.57
Skipets lengde (cm)99.82
Skipets bredde (cm)49.53
HS kode8413110000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLuftinntakPasser til beholderstørrelseSlangelengdeMaterialeMaks. PressPris
LINCOLN 1418 Fettpumpe 120 Lb./16 Gallon Trommel 50 1 | AB9KQC 2DPK5 14181/4 "NPTF120 lb./16 gal. Tromme5ft.Stål7500 psi29 820 NOK
LINCOLN 1426 fettpumpe 400 lb / 55 gallon trommel 50:1 | AB9KQD 2DPK6 14261/4 "NPTF400 lb./55 gal. Tromme5ft.Stål7500 psi30 581 NOK
LINCOLN 1903 Fettpumpe 400 Lb./55 Gallon Trommel 40 1 | AB9KQE 2DPK7 19031/2 "FNPT400 lb./55 gal. Tromme-Stål8000 psi103 171 NOK
LINCOLN 1904 Fettpumpe 400 Lb./55 Gallon Trommel 75 1 | AB9KQF 2DPK8 19041/2 "FNPT400 lb./55 gal. Tromme-Stål7500 psi104 090 NOK
LINCOLN 1910 Fettpumpe 400 Lb./55 Gallon Trommel 50 1 | AB9KQG 2DPK9 19101/2 "FNPT400 lb./55 gal. Tromme-Stål7500 psi96 199 NOK
LINCOLN 926 Fettpumpe 400 Lb./55 Gallon Trommel 50 1 | AF2NNE 6WB23 9261/4 "NPTF400 lb./55 gal. Tromme5ft.-7500 psi29 489 NOK
LINCOLN 2004 Fettpumpe 400 Lb./55 Gallon Trommel 75 1 | AF2NNG 6WB25 2004-400 lb./55 gal. Tromme--7500 psi82 972 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LINCOLN 918 fettpumpe 120 lb./16 gallon trommel 50 1
25 782 NOK / enhet