PARKER Mannlig albue, 90 grader, MNPT, messing


filtre
Body Material: Messing , Klasse: Rørkobling , Samsvar: ASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3 , Tilkoblingstype: MNPT , Antall hull: 1 , Utvendig Dia.: 1 / 8 "
StilModellHex størrelseLengdeMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
VS1204P-2
-23 / 32 "1000 psi1 / 8 "-65 grader til 250 grader F65NOK
A
VS1204P-6
-1 3 / 32 "1000 psi3 / 8 "-65 grader til 250 grader F96NOK
A
VS1204P-8
-1 13 / 32 "1000 psi1 / 2 "-65 grader til 250 grader F115NOK
A
VS1204P-4
-1 3 / 32 "1000 psi1 / 4 "-65 grader til 250 grader F67NOK
B
6-6 ME-B
3 / 4 "1.22 "4000 psi3 / 8 "-562NOK
B
8-8 ME-B
7 / 8 "1.47 "3100 psi1 / 2 "-811NOK
B
2-2 ME-B
7 / 16 "49 / 64 "5000 psi1 / 8 "-40 grader til 400 grader F468NOK
B
4-4 ME-B
9 / 16 "1.09 "4100 psi1 / 4 "-426NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?