Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER VS1204P-2 Mann albue 90 graders messing 1/8 tommer rør | AA6HHC 13Y835

PARKER VS1204P-2 hannalbue 90 graders messing 1/8 tommers rør

På lager
Vare: AA6HHC Modell: VS1204P-2Kryssref: 13Y835
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
65NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig albue, 90 grader
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT
Lengde23 / 32 "
Maks. Press1000 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris
PARKER VS1204P-4 mannlig albue 90 graders messing 1/4 tommers rør | AA6HHD 13Y836 VS1204P-4-1 3 / 32 "1000 psi1 / 4 "-65 grader til 250 grader F68NOK
PARKER VS1204P-6 Mannlig albue 90 graders messing 3/8 tommers rør | AA6HHE 13Y837 VS1204P-6-1 3 / 32 "1000 psi3 / 8 "-65 grader til 250 grader F96NOK
PARKER VS1204P-8 Mannlig albue 90 graders messing 1/2 tommers rør | AA6HHF 13Y838 VS1204P-8-1 13 / 32 "1000 psi1 / 2 "-65 grader til 250 grader F115NOK
PARKER 4-4 ME-B mannlig albue 90 graders messing 1/4 tommers Mnpt | AA9HRT 1DGG4 4-4 ME-B9 / 16 "1.09 "4100 psi1 / 4 "-472NOK
PARKER 6-6 ME-B Mann albue 90 graders messing 3/8 tommers Mnpt | AA9HRU 1DGG5 6-6 ME-B3 / 4 "1.22 "4000 psi3 / 8 "-585NOK
PARKER 8-8 ME-B Mann albue 90 graders messing 1/2 tommers Mnpt | AA9HRV 1DGG6 8-8 ME-B7 / 8 "1.47 "3100 psi1 / 2 "-859NOK
PARKER 2-2 ME-B Mannlig albue 1/8 tommer x 1/8 tommer 5000 Psi | AF7GWE 20YZ85 2-2 ME-B7 / 16 "49 / 64 "5000 psi1 / 8 "-40 grader til 400 grader F497NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER VS1204P-2 hannalbue 90 graders messing 1/8 tommers rør
65NOK / enhet