EATON XR Series 80-posisjons snap-in jumpere


Eaton XR Series 80-posisjons snap-in jumpere er elektriske kontakter som består av 80 metallstifter eller stikkontakter som kan settes inn i et PCB (trykt kretskort) for å koble til forskjellige komponenter. De er egnet for elektroniske enheter som krever mange tilkoblinger, for eksempel datamaskiner og... telekommunikasjonsutstyr. De kan enkelt settes inn og fjernes fra PCB, noe som gir fleksibilitet i kretsdesign og muligheten til å erstatte komponenter uten lodding.Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
XRAFBST500RD
-
RFQ
B
XRAFBST500GY
-
RFQ
C
XRAFBST500BU
-
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Når jumperen settes inn i PCB-en, kommer pinnene eller sokkelene i kontakt med putene eller gjennomgående hull.
  • Metallpinnene/kontaktene gir en bane med lav motstand for den elektriske strømmen å strømme gjennom.
  • Huset gir en sikker og stabil tilkobling, og forhindrer at jumperen beveger seg eller kobles fra.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er standard tonehøyde for 80-posisjons snap-in jumpere?

Standard stigning for 80-posisjons snap-in jumpere er vanligvis 2.54 mm (0.1 tommer).

Kan jeg bruke 80-posisjons snap-in jumpere for både strøm- og signaltilkoblinger?

Ja, disse jumperne kan brukes til både strøm- og signaltilkoblinger.

Hvordan fjerner jeg en 80-posisjons snap-in jumper fra et PCB?

For å fjerne en 80-posisjons snap-in jumper fra et PCB, frigjør du bare snap-in mekanismen ved å trekke den ut av PCB. Trekk jumperen for hånd eller bruk en pinsett for å ta tak i huset.

Kan jeg bruke 80-posisjons snap-in jumpere for høyfrekvente signalapplikasjoner?

Ja, Eaton-jumpere kan brukes til høyfrekvente signalapplikasjoner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?