Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LINCOLN G400 fettpumpe 25 til 50 lb. Bøtter | AF2NNP 6WB32

LINCOLN G400 fettpumpe 25 til 50 lb. Bøtter

På lager
Vare: AF2NNP Modell: G400Kryssreferanse: 6WB32
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
874NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFettpumpe
Passer til beholderstørrelse25 til 50 lb.
Slangelengde4ft.
MaterialeAluminium, Karbonstål, Nitril, Polyuretan
Volum per hjerneslag1.5 oz.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7675
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)51.31
Skipets bredde (cm)33.78
HS kode8413500090
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Trommedeksel Dia. (12 ")
    • Drift av fettpumpe (spak)

Produktvarianter

ProduktModellLuftinntakPasser til beholderstørrelseSlangelengdeMaterialeMaks. PressPris
LINCOLN 918 Fettpumpe 120 Lb./16 Gallon Trommel 50 1 | AB9KQA 2DPK3 9181/4 "NPTF120 lb./16 gal. Tromme5ft.Stål7500 psi25 782 NOK
LINCOLN 1418 Fettpumpe 120 Lb./16 Gallon Trommel 50 1 | AB9KQC 2DPK5 14181/4 "NPTF120 lb./16 gal. Tromme5ft.Stål7500 psi29 820 NOK
LINCOLN 1426 fettpumpe 400 lb / 55 gallon trommel 50:1 | AB9KQD 2DPK6 14261/4 "NPTF400 lb./55 gal. Tromme5ft.Stål7500 psi30 581 NOK
LINCOLN 1903 Fettpumpe 400 Lb./55 Gallon Trommel 40 1 | AB9KQE 2DPK7 19031/2 "FNPT400 lb./55 gal. Tromme-Stål8000 psi103 171 NOK
LINCOLN 1904 Fettpumpe 400 Lb./55 Gallon Trommel 75 1 | AB9KQF 2DPK8 19041/2 "FNPT400 lb./55 gal. Tromme-Stål7500 psi104 090 NOK
LINCOLN 1910 Fettpumpe 400 Lb./55 Gallon Trommel 50 1 | AB9KQG 2DPK9 19101/2 "FNPT400 lb./55 gal. Tromme-Stål7500 psi96 199 NOK
LINCOLN 926 Fettpumpe 400 Lb./55 Gallon Trommel 50 1 | AF2NNE 6WB23 9261/4 "NPTF400 lb./55 gal. Tromme5ft.-7500 psi29 489 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LINCOLN G400 fettpumpe 25 til 50 lb. Bøtter
874NOK / enhet