DESTACO 425, 435 -serien Klem handlingstangklemmer


Destaco 425- og 435-seriene klemmetangklemmer gir rask og fleksibel fastspenning. De er egnet for sveising eller bolting når som helst langs monteringsstangen. Disse tangklemmene har en klemmemekanisme for å låse enheten automatisk når den lukkes, da ett eller begge håndtakene er kvadratiske...ueezed mot den sentrale posisjonen. Disse bærbare klemmene er designet for å holde enkelt/flere arbeidsstykker sammen i bil-, romfarts- og mat- og emballasjeanlegg for å gi rask og fleksibel fastspenning i miljøer med høy arbeidsbelastning.Les meg

filtre
Vektgrense: 500 lbs. , Materiale: Karbonstål
StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
A
435
5.52 "801NOK
B
425
5.510 "722NOK

Egenskaper

  • Destaco klemmetang har karbonstålkonstruksjon for strukturell stivhet og slitestyrke, noe som sikrer holdbarhet og pålitelighet under tøffe industrielle forhold.
  • Disse klemmetangklemmene har en toveis utløsermekanisme, som muliggjør enkel enhåndsbetjening for økt effektivitet og bekvemmelighet i ulike bruksområder.
  • De kommer med herdet fjærstålkjever som gir eksepsjonell kjevedybde, og sikrer et sikkert grep på arbeidsstykker under produksjon og reparasjonsoppgaver.
  • Disse klemmetangklemmene er utstyrt med en justerbar sekskantspindel, noe som gjør det enkelt å tilpasse for fastspenning av arbeidsstykker av forskjellige størrelser. Denne funksjonen sikrer fysisk seighet og maksimal klemkraft for allsidig bruk.
  • De tilbyr en kompakt design for å sikre arbeidsstykker i applikasjoner med plassbegrensninger, noe som gjør dem egnet for oppgaver som krever høypresisjon fastspenning. De maskinerte stramme toleransene forbedrer deres egnethet ytterligere for applikasjoner som krever presisjon i arbeidsstykkeproduksjon.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?

Det er ingen slik betydning for fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.

Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?

Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.

Hva betyr klemkraft?

Klemkraft er mengden kraft som påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?