BESSEY Horisontale vippeklemmer


filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
STC-HA20
392NOK
B
STC-HH20
432NOK
C
STC-HV20
413NOK

Horisontale vippeklemmer

Vippeklemmer fra BESSEY er ideelle for å holde et arbeidsstykke fast og holde det stille. Disse selvjusterende vippeklemmer kan opprettholde klemmekraften mens de selvjusterer til variasjoner i arbeidsstykkets høyde (fra 20 til 60 mm). De har en integrert trykkskrue som gjør det mulig å justere klemkraften fra 25 til 550 lb. BESSEY STC-HH20 klemmer har en lastekapasitet på 700 lb (standard er 450 lb) og er utstyrt med et varmebestandig håndtak for førerkomfort og sikkerhet De har et forniklet belegg for beskyttelse mot korrosjon og lengre levetid.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?