Destaco 435 squeeze action tangklemme gir rask og fleksibel fastspenning. Den er egnet for sveising eller bolting når som helst langs monteringsstangen. Denne tangklemmen har en klemmemekanisme for å låse enheten automatisk når den lukkes, da ett eller begge håndtak klemmes mot midtposisjonen. Denne bærbare klemmen er designet for å holde enkelt/flere arbeidsstykker sammen i bil-, romfarts- og mat- og emballasjeanlegg. Den gir rask og fleksibel fastspenning i miljøer med høy arbeidsbelastning. Destaco 435 squeeze action tangklemme har smidd legert stålkonstruksjon for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater. Denne klemmen er maskinert til stramme toleranser for applikasjoner som krever høypresisjonsklemming for arbeidsstykkeproduksjon og reparasjonsoppgaver. Den er integrert med en toveis utløsermekanisme som muliggjør enkel enhåndsbetjening. Denne enheten har sekskantede spindler for maksimal klemme og er i stand til å motstå belastninger på opptil 570 lb.
Bruksområder:
Destaco 435 klemmetang er designet for sprøytestøping, liming, montering og loddeoperasjoner av plast i bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 435 squeeze action tangklemme har karbonstålkonstruksjon som tåler belastninger på opptil 570 lb.
- Den er maskinert til stramme toleranser for applikasjoner som krever høypresisjonsklemming for arbeidsstykkeproduksjon og reparasjonsoppgaver.
- Den har en kompakt design for å sikre arbeidsstykker i applikasjoner med plassbegrensninger.
- Destaco 435 klemmetang har kjever i herdet fjærstål for eksepsjonell kjevedybde.
- Dette produktet er utgått / ikke tilgjengelig. Derimot, Raptor Supplies kan hente denne varen på din forespørsel. Du kan også velge fra Destaco 424-serien klemmer, dens potensielle erstatning.
Kompatibelt tilbehør:
- Merkets flatspissbundne neoprenspindler brukes med klemmetangklemmer for å gi en pute mellom klemmer og fastklemte gjenstander, og fester derved materialet til arbeidsflatene ved fresing, boring og sveiseapplikasjoner. De gir utmerket oljebestandighet og er LABS (silikon)frie. Disse spindlene kan brukes ved temperaturer fra -22 til 212 grader Fahrenheit.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 435 klemmetang overholder internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse av klemmene.
Installasjon:
- Destaco 435 squeeze action tangklemme kan enkelt installeres ved å åpne klemmens kjeve ved hjelp av håndtaket. Håndtakene klemmes deretter tett sammen mot den sentrale posisjonen for å låse klemmen på plass.
- Den kan også festes til arbeidsflater ved sveising.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvor kan jeg kjøpe Destaco 435 klemmetang?
A. Dette produktet er avviklet av selskapet. Men, Raptor Supplies har et dedikert anskaffelsesteam for å levere enhver amerikansk industridel eller merke som du ikke finner noe sted. Du kan også bla gjennom Destaco 424-serien klemme tangklemmer side for å finne potensielle erstatninger for å tilfredsstille dine behov.
Sp. Hva er en klemmetangklemme?
A. Destaco klemmetangklemmer er manuelt betjente klemmeklemmer som brukes til ulike bruksområder, inkludert plastsprøytestøping, sveising og montering. De er ideelle for bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Hva er manuell fastspenning?
A. I motsetning til pneumatiske, rettlinjede klemmer, har vanlige manuelle klemmer fra Destaco separate håndtak for å koble inn stempelet for å holde arbeidsstykket på plass.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning for fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.