MUELLER INDUSTRIES Rørnippel 1 tommer


filtre
Tilkobling: gjenget , Innvendig Dia.: 1.049 " , Materiale: Galvanisert karbonstål , Maks. Press: 1315 psi @ 650 grader F , Metalldetekterbar: Ja , Utvendig Dia.: 1.315 " , Rørstørrelse: 1" , Tidsplan: 40 , Veggtykkelse: 0.133 "
StilModellLengdePris (eks. mva)
A
565-180
18 "220NOK
A
565-240
24 "280NOK
A
565-300
30 "344NOK
A
565-360
36 "407NOK
A
565-480
48 "515NOK
A
565-600GR
60 "617NOK
A
565-720
72 "783NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?