MUELLER INDUSTRIES 565-720 Rørnippel 1 tomme 72 tommer karbonstål | AE9ZDW 6P906 / 565-720GR

MUELLER INDUSTRIES 565-720 rørnippel 1 tommer 72 tommer karbonstål

Vare: AE9ZDW Modell: 565-720Kryssref: 6P906 / 565-720GR
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

783NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørnippel
Tilkoblinggjenget
Inne i Dia.1.049 "
Lengde72 "
MaterialeGalvanisert karbonstål
Maks. Press1315 psi @ 650 grader F
MetalldetekterbarJa
Utenfor Dia.1.315 "
Rørstørrelse1"
Planlegg40
Veggtykkelse0.133 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.41
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)183.64
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7306305032
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
MUELLER INDUSTRIES 565-600GR Rørnippel 1 tomme 60 tommer karbonstål | AC3VYR 2WV23 / 565-600 565-600GR60 "617NOK
MUELLER INDUSTRIES 565-180 Rørnippel 1 tomme 18 tommer karbonstål | AE9ZDQ 6P900 / 565-180GR 565-18018 "220NOK
MUELLER INDUSTRIES 565-240 Rørnippel 1 tomme 24 tommer karbonstål | AE9ZDR 6P901 / 565-240GR 565-24024 "280NOK
MUELLER INDUSTRIES 565-300 rørnippel 1 tomme 30 tommer karbonstål | AE9ZDT 6P902 / 565-300GR 565-30030 "344NOK
MUELLER INDUSTRIES 565-360 Rørnippel 1 tomme 36 tommer karbonstål | AE9ZDU 6P903 / 565-360GR 565-36036 "407NOK
MUELLER INDUSTRIES 565-480 Rørnippel 1 tomme 48 tommer karbonstål | AE9ZDV 6P904 / 565-480GR 565-48048 "515NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 565-720 rørnippel 1 tommer 72 tommer karbonstål
783NOK / enhet