Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO JC471 justerbar kroknøkkelnøkkel 11/32 x 1/8 | AA8XRK 1APC4

PROTO JC471 justerbar kroknøkkelnøkkel 11/32 x 1/8

På lager
Vare: AA8XRK Modell: JC471Kryssreferanse: 1APC4
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
548NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar skruenøkkel
Kapasitet3/4 til 2 "
FinishSvart oksid
Krokdybde1 / 8 "
Kroktykkelse11 / 32 "
Lengde6.375 "
MaterialeSmidd legeringsstål
Total lengde6.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO JC471 justerbar kroknøkkelnøkkel 11/32 x 1/8
548NOK / enhet