Batterier inkludert: Nei , Caster Dia.: 5" , hjulmateriale: polyuretan , hjulbredde: 2" , Farge: Blå , Rammemateriale: Stål , Fremre hjulmateriale: polyuretan , Høyde: 6.5 " Inkluderer: Inkluderer (2) stiv (2) svivel med bremsehjul , Materiale: Stål , Maks. Bomhøyde ved full forlengelse: 0" , Maks. Høyde: 34 " , Maks. Plattformhøyde: 34 " , Maks. Reiseavstand: 20 " , Min. Plattformhøyde: 14 " , Monteringshull Dia.: 9 / 16 " , Antall hjul: 4 , Plattformmateriale: Stål , Strømkilde: Håndbok , Bakre hjulmateriale: polyuretan
SCSC-serien Auto-Hite-vogner
Vestil SCSC-serien Auto-Hite-vogner brukes til å heve eller senke materialer og utstyr som veier opp til 2000 lb. Disse vognene i stål har spenningsfjærer for automatisk å justere høyden når laster lastes eller losses. De er utstyrt med fire polyuretanhjul (2 stive og 2 svingbare) og et håndtak for jevn transport. Velg mellom et stort utvalg av Auto-Hite-vogner, tilgjengelig i plattformbredder på 20-3/8 og 42 tommer på Raptor Supplies.