VESTIL SCSC-500-4242 Steel Auto hite Cart, 500 Lb. Kapasitet, 42 tommer x 42 tommer Størrelse | AG7YMQ

VESTIL SCSC-500-4242 Steel Auto hite Cart, 500 Lb. Kapasitet, 42 tommer x 42 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7YMQ Modell: SCSC-500-4242

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 323 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløfter
Kapasitet500 lbs.
Caster Dia.5"
Caster materialepolyuretan
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med brems
Hjulbredde2"
Høyde37.687 "
Lengde47.75 "
Senket høyde14 "
MåleenheterHVER
nr. Caster4
Antall hjul4
Plattform Lengde42 "
Plattformbredde42 "
Hevet høyde34 "
Bredde42 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 185.85
Skipets høyde (cm)95.73
Skipets lengde (cm)121.29
Skipets bredde (cm)106.68
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetType hjulSakPlattform LengdePlattformbreddePris
VESTIL SCSC-1000-4242 Steel Auto hite Cart, med 1000 Lb. Kapasitet, 42 tommer x 42 tommer Størrelse | AG7YMK SCSC-1000-42421000 lbs.(2) Stiv, (2) Sving med bremsSakseløfter42 "42 "29 808 NOK
VESTIL SCSC-1000-4848 Steel Auto hite Cart, med 1000 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 48 tommer Størrelse | AG7YML SCSC-1000-48481000 lbs.(2) Stiv, (2) Sving med bremsSakseløfter48 "48 "39 889 NOK
VESTIL SCSC-2000-4848 Steel Auto hite Cart, med 2000 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 48 tommer Størrelse | AG7ÅMM SCSC-2000-48482000 lbs.(2) Stiv, (2) Sving med bremsSakseløfter48 "48 "51 013 NOK
VESTIL SCSC-500-2040 Steel Auto hite Cart, 500 Lb. Kapasitet, 20 tommer x 40 tommer Størrelse | AG7YMP SCSC-500-2040500 lbs.(2) Stiv, (2) Sving med bremsSakseløfter40 3 / 8 "20 3 / 8 "25 098 NOK
VESTIL SCSC-2000-4242 Auto-Hite Cart, stål, 2000 Lb. Kapasitet, 42 x 42 tommer Størrelse | CE3EVJ SCSC-2000-42422000 lbs.(2) Stiv, (2) Sving med bremserHandlekurv42 "42 "43 983 NOK
RFQ
VESTIL SCSC-750-2040 Auto-Hite Cart, stål, 750 Lb. Kapasitet, 20 x 40 tommer Størrelse | CE3EVK SCSC-750-2040750 lbs.Stiv, svingbar med bremsHandlekurv40 3 / 8 "20 3 / 8 "28 706 NOK
RFQ
VESTIL SCSC-SL5-RF stasjonært alternativ for vogn, Auto Hite | CE3EVL SCSC-SL5-RF--Handlekurv--2 776 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SCSC-500-4242 Steel Auto hite Cart, 500 Lb. Kapasitet, 42 tommer x 42 tommer størrelse
29 323 NOK / enhet